咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Kimtech? Wettask? 擦拭布分配器 抽纸桶 型号 K
商品编号
089241 K
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Kimtech? Wettask? 擦拭布分配器 抽纸桶 型号 K
商品编号:089241 K
宽度:220.0
适合于清洁:否
湿润:否
长度:235.0
产品类别:清洁湿巾

更多参数>>

供货范围
盒不含液体、不含布。

技术说明
  • 分配器尺寸:23.5cm x 22cm x 22cm(长 x 宽 x 深)。
  • 一种可重复填充的密封系统,适用于预浸湿擦拭布或干式清洁布,可与所需化学品、消毒剂、溶剂或清洁剂配合使用。
  • 该清洁布分配器非常适合工业和医疗环境。

Kimtech® Wettask™ 卷装分配桶是一种可重复填充的密封容器。其专为预浸湿擦拭布或干式清洁布而设计,可与所需化学品、消毒剂、溶剂或清洁剂配合使用。该 Kimtech® Wettask™ 系统独特的自动闭合顶盖有助于减少有害 VOC 与员工的接触。系统始终关闭,从而限制溶剂成本并防止洒出。适用于高频率使用的工业和医疗环境。该分配桶非常适合注重卫生和安全的环境。由于工业用分配桶配有盖子,不存在清洁布变干,进而失去消毒效果的危险。该 Kimtech® Wettask™ 分配器适用于与肥皂/清洁剂、过氧乙酸、过氧化氢、丁酮、异丙醇、丙酮、漂白剂(次氯酸钠)及季铵盐(四级铵盐)长时间配合使用。务必遵守关于稀释、使用和有效时间的制造商说明。
适用于清洁布的 Wettask™ 分配器系统非常适合工业和医疗环境。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加