咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 夹套
商品编号
308881
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称夹紧直径 d
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
308881 1
308881 1,5
308881 2
308881 2,5
308881 3
308881 3,5
308881 4
308881 4,5
308881 5
308881 5,5
308881 6
308881 6,5
308881 7
公称夹紧直径 d
1mm
1.5mm
2mm
2.5mm
3mm
3.5mm
4mm
4.5mm
5mm
5.5mm
6mm
6.5mm
7mm
销售价 数量
 
351.92
351.92
351.92
351.92
286.08
286.08
286.08
286.08
286.08
286.08
286.08
286.08
286.08

商品详情

商品名称:ER 夹套
商品编号:308881 7

提示

装夹直径过渡区间最多分别小 1 mm,例如直径 10 − 9 mm,但当直径为 1、1.5 和 2 时除外(这时只小 0.5 mm)。
技术说明

经过整体淬硬和研磨加工。
腐蚀防护:弹簧夹套整体带有 FAHRION Protect 镀层,包括功能表面在内。
优点

镀层能够延长弹簧夹套的使用寿命,从而确保其发挥完全的功能性以及精密度。

技术参数
径向跳动精度
≤ 5µm
固定器
ER 11
型号
4008 E
标准
ISO 15488-B
总长度 L
18mm
外径 D
11.3mm
属性
公称夹紧直径 d
7mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加