咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金底孔阶梯钻 90°
商品编号
125100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
125100 M3
125100 M4
125100 M5
125100 M6
125100 M8
125100 M10
125100 M12
⌀ D1 第 1级,带倒角 h7
⌀ D2 第 2级,带倒角 h7
内冷式
凸台高度 L1 1。级
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
适用于螺纹
齿数 Z
2.5mm
6mm
8.8mm
66mm
28mm
6mm
0.08mm/rev
M3
2
3.3mm
6mm
11.4mm
66mm
28mm
6mm
0.08mm/rev
M4
2
4.2mm
6mm
13.6mm
66mm
28mm
6mm
0.08mm/rev
M5
2
5mm
8mm
16.5mm
79mm
41mm
8mm
0.11mm/rev
M6
2
6.8mm
10mm
21mm
89mm
47mm
10mm
0.11mm/rev
M8
2
8.5mm
12mm
25.5mm
102mm
55mm
12mm
0.14mm/rev
M10
2
10.2mm
14mm
30mm
107mm
60mm
14mm
0.18mm/rev
M12
2
销售价 数量
 
1750.98
1750.98
1750.98
2691.00
4209.25
6634.15
9189.92

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情

商品详情

商品名称:整体硬质合金底孔阶梯钻 90°
商品编号:125100 M4
优点

螺纹底孔和锪孔一次性完成。适用于螺纹底孔。
技术说明

钻孔和锪孔凸台各有一个独立的容屑槽和导向刃带。因此,即使经过多次修磨,仍可保留阶梯钻头的廓型。锪孔角度 90°。
技术参数
顶角
140degrees
型号
N
锪孔台阶角度
90degrees
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
刀具材料
整体硬质合金
公差,公称直径
h7
属性
⌀ D1 第 1级,带倒角 h7
3.3mm
⌀ D2 第 2级,带倒角 h7
6mm
内冷式
凸台高度 L1 1。级
11.4mm
总长度 L
66mm
排屑槽长度 Lc
28mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.08mm/rev
适用于螺纹
M4
齿数 Z
2
应用
通用
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝,塑料
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加