| 物料号 |
| 121201 1 |
| 121201 1,5 |
| 121201 1,97 |
| 121201 1,98 |
| 121201 1,99 |
| 121201 2 |
| 121201 2,01 |
| 121201 2,02 |
| 121201 2,03 |
| 121201 2,5 |
| 121201 2,97 |
| 121201 2,98 |
| 121201 2,99 |
| 121201 3 |
| 121201 3,01 |
| 121201 3,02 |
| 121201 3,03 |
| 121201 4 |
| 121201 4,01 |
| 121201 4,02 |
| 121201 4,03 |
| 121201 5 |
| 121201 5,01 |
| 121201 5,02 |
| 121201 5,03 |
| 121201 6 |
| 121201 6,01 |
| 121201 6,02 |
| 121201 6,03 |
| 121201 6,8 |
| 121201 7 |
| 121201 8 |
| 121201 9 |
| 121201 10 |
不完全标准 |
公差,公称直径 |
公称直径 DC |
刀柄公差 |
切刃数 Z |
总长度 L |
排屑槽长度 Lc |
推荐最大钻深 L2 |
柄直径 Ds |
标准 |
进给量 f,针对 PEEK |
是
| ±0.003
| 1mm
| h6
| 1
| 45mm
| 7mm
| 5.5mm
| 3mm
| DIN 6537
| 0.1mm/rev
|
是
| ±0.003
| 1.5mm
| 1
| 50mm
| 14mm
| 11.8mm
| 3mm
| DIN 6537
| 0.1mm/rev
| |
是
| ±0.003
| 1.97mm
| h6
| 1
| 50mm
| 14mm
| 11.1mm
| 3mm
| 工厂标准
| 0.1mm/rev
|
是
| ±0.003
| 1.98mm
| h6
| 1
| 50mm
| 14mm
| 11.1mm
| 3mm
| DIN 6537
| 0.1mm/rev
|
是
| ±0.003
| 1.99mm
| h6
| 1
| 50mm
| 14mm
| 11.1mm
| 3mm
| DIN 6537
| 0.1mm/rev
|
是
| ±0.003
| 2mm
| h6
| 1
| 50mm
| 14mm
| 11mm
| 3mm
| DIN 6537
| 0.1mm/rev
|
是
| ±0.003
| 2.01mm
| h6
| 1
| 50mm
| 14mm
| 11mm
| 3mm
| DIN 6537
| 0.1mm/rev
|
是
| ±0.003
| 2.02mm
| h6
| 1
| 50mm
| 14mm
| 11mm
| 3mm
| DIN 6537
| 0.1mm/rev
|
是
| ±0.003
| 2.03mm
| h6
| 1
| 50mm
| 14mm
| 11mm
| 3mm
| 工厂标准
| 0.1mm/rev
|
是
| ±0.003
| 2.5mm
| 1
| 66mm
| 28mm
| 24.3mm
| 4mm
| DIN 6537
| 0.1mm/rev
| |
是
| ±0.003
| 2.97mm
| h6
| 1
| 66mm
| 28mm
| 23.6mm
| 4mm
| DIN 6537
| 0.1mm/rev
|
是
| ±0.003
| 2.98mm
| h6
| 1
| 66mm
| 28mm
| 23.6mm
| 4mm
| DIN 6537
| 0.1mm/rev
|
是
| ±0.003
| 2.99mm
| h6
| 1
| 66mm
| 28mm
| 23.6mm
| 4mm
| DIN 6537
| 0.1mm/rev
|
是
| ±0.003
| 3mm
| h6
| 1
| 66mm
| 28mm
| 23.5mm
| 4mm
| DIN 6537
| 0.1mm/rev
|
是
| ±0.003
| 3.01mm
| h6
| 1
| 66mm
| 28mm
| 23.5mm
| 4mm
| DIN 6537
| 0.1mm/rev
|
是
| ±0.003
| 3.02mm
| h6
| 1
| 66mm
| 28mm
| 23.5mm
| 4mm
| DIN 6537
| 0.1mm/rev
|
是
| ±0.003
| 3.03mm
| h6
| 1
| 66mm
| 28mm
| 23.5mm
| 4mm
| DIN 6537
| 0.1mm/rev
|
是
| ±0.003
| 4mm
| h6
| 1
| 74mm
| 36mm
| 30mm
| 4mm
| DIN 6537
| 0.15mm/rev
|
是
| ±0.003
| 4.01mm
| h6
| 1
| 74mm
| 36mm
| 30mm
| 4mm
| DIN 6537
| 0.15mm/rev
|
是
| ±0.003
| 4.02mm
| h6
| 1
| 74mm
| 36mm
| 30mm
| 4mm
| DIN 6537
| 0.15mm/rev
|
是
| ±0.003
| 4.03mm
| h6
| 1
| 74mm
| 36mm
| 30mm
| 4mm
| DIN 6537
| 0.15mm/rev
|
是
| ±0.003
| 5mm
| h6
| 1
| 82mm
| 44mm
| 36.5mm
| 6mm
| DIN 6537
| 0.15mm/rev
|
是
| ±0.003
| 5.01mm
| h6
| 1
| 82mm
| 44mm
| 36.5mm
| 6mm
| 工厂标准
| 0.15mm/rev
|
是
| ±0.003
| 5.02mm
| h6
| 1
| 82mm
| 44mm
| 36.5mm
| 6mm
| 工厂标准
| 0.15mm/rev
|
是
| ±0.003
| 5.03mm
| h6
| 1
| 82mm
| 44mm
| 36.5mm
| 6mm
| DIN 6537
| 0.15mm/rev
|
是
| ±0.003
| 6mm
| h6
| 1
| 82mm
| 44mm
| 35mm
| 6mm
| DIN 6537
| 0.15mm/rev
|
是
| ±0.003
| 6.01mm
| h6
| 1
| 82mm
| 44mm
| 35mm
| 6mm
| DIN 6537
| 0.15mm/rev
|
是
| ±0.003
| 6.02mm
| h6
| 1
| 82mm
| 44mm
| 35mm
| 6mm
| 工厂标准
| 0.15mm/rev
|
是
| ±0.003
| 6.03mm
| h6
| 1
| 82mm
| 44mm
| 35mm
| 6mm
| DIN 6537
| 0.15mm/rev
|
是 是
| ±0.003
| 6.8mm
| h6
| 1
| 91mm
| 53mm
| 42.8mm
| 8mm
| 工厂标准
| 0.2mm/rev
|
是
| ±0.003
| 7mm
| h6
| 1
| 91mm
| 53mm
| 42.5mm
| 8mm
| DIN 6537
| 0.2mm/rev
|
是
| ±0.003
| 8mm
| h6
| 1
| 91mm
| 53mm
| 41mm
| 8mm
| DIN 6537
| 0.2mm/rev
|
是
| ±0.003
| 9mm
| h6
| 1
| 103mm
| 61mm
| 47.5mm
| 10mm
| DIN 6537
| 0.25mm/rev
|
是
| ±0.003
| 10mm
| h6
| 1
| 103mm
| 61mm
| 46mm
| 10mm
| DIN 6537
| 0.25mm/rev
|
| 销售价 | 数量 |