咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
肘夹 带垂直底座
商品编号
376630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376630 0
376630 1
376630 2
376630 3
376630 4
压紧螺栓
型号
夹力 P1
夹力 P2
夹紧高度 L2
孔直径 d
孔距 e
总长度
整体高度
M4×25mm
6832J
250N
400N
20mm
4.6mm
13.5mm
79mm
33mm
M5×30mm
6832J
800N
1100N
25.5mm
5.2mm
14mm
120mm
43mm
M6×35mm
6832J
1000N
1200N
34mm
5.6mm
26mm
164mm
61mm
M8×45mm
6832J
1800N
2500N
42.5mm
6.5mm
25.7mm
206mm
65mm
M8×65mm
6832J
2000N
3000N
59mm
8.5mm
41mm
287mm
97mm
销售价 数量
 
256.15
367.54
388.64
487.65
608.88

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:肘夹 带垂直底座
商品编号:376630 4
技术说明

接触面保护。
  • 通过采用新款手柄实现紧凑的结构设计。
  • 符合人机工程学的手柄由两部分组成,由于增大了手部支承面积而拥有较高的操作舒适度。

通过垂直底脚固定于连接片及焊接结构之上。
应用

用于生产系列部件时的快速夹紧或释放,或特殊夹具的安装。适于在钻孔,铰孔,研磨,折弯,焊接及安装等过程中的工件夹紧。
属性
压紧螺栓
M8×65mm
型号
6832J
夹力 P1
2000N
夹力 P2
3000N
夹紧高度 L2
59mm
孔直径 d
8.5mm
孔距 e
41mm
总长度
287mm
整体高度
97mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加