咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钩形快速肘夹 垂直
商品编号
376820
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376820 2
376820 3
376820 4
型号
夹紧力 P(牵引)
夹紧钩的调整行程 c
夹紧高度 h
孔直径 d
孔距 e
孔距 f
总长度 L
总高度 H
6848VJ
1600N
5mm - 30mm
12mm
5.2mm
13mm
19.5mm - 23.5mm
91mm
47mm
6848VJ
3200N
7mm - 36mm
19mm
6.5mm
19mm
24.5mm - 32mm
125mm
70mm
6848VJ
7000N
9mm - 47mm
26mm
8.5mm
32mm
35mm - 46mm
151mm
94.5mm
销售价 数量
 
413.39
626.22
1094.10

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:钩形快速肘夹 垂直
商品编号:376820 4
技术说明

  • 快速夹具,采用曲柄传力机构。

  • 自锁功能可防止意外打开。

  • 不锈钢铆钉。

  • 手柄由耐油塑料制成。

  • 夹具表面镀锌。

  • 夹紧钩可借助螺纹调节。

  • 轴承衬套经过硬化处理。

  • 轴承位置涂有润滑脂。

  • 钩子经过调质处理。

带有桩垫。
应用

用于闭合容器。
提示

  • 采用新款手柄,结构紧凑。
  • 符合人机工程学的手柄由两部分组成,由于增大了手部支承面积而拥有较高的操作舒适度。

属性
型号
6848VJ
夹紧力 P(牵引)
7000N
夹紧钩的调整行程 c
9mm - 47mm
夹紧高度 h
26mm
孔直径 d
8.5mm
孔距 e
32mm
孔距 f
35mm - 46mm
总长度 L
151mm
总高度 H
94.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加