咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
肘夹 带水平底座,防锈
商品编号
376620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376620 0
376620 1
376620 2
376620 3
压紧螺栓
型号
夹力 P1
夹力 P2
夹紧高度 L2
孔直径 d
孔距 e
孔距 f
总长度
整体高度
M4×25mm
6830NIJ
250N
400N
14.5mm
4.6mm
13.6mm
16mm
79mm
23mm
M5×30mm
6830NIJ
800N
1100N
19mm
5.2mm
13.7mm
19.7mm
120mm
30mm
M6×35mm
6830NIJ
1000N
1200N
24mm
5.6mm
26mm
24.5mm
162mm
45mm
M8×45mm
6830NIJ
1800N
2500N
32mm
6.5mm
25.7mm
25mm
206mm
48.5mm
销售价 数量
 
462.90
653.51
705.46
873.75

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:肘夹 带水平底座,防锈
商品编号:376620 3
应用

用于生产系列部件时的快速夹紧或释放,或特殊夹具的安装。适于在钻孔,铰孔,研磨,折弯,焊接及安装等过程中的工件夹紧。
技术说明

接触面保护。
通过采用新款手柄实现紧凑的结构设计。
符合人机工程学的手柄由两部分组成,由于增大了手部支承面积而拥有较高的操作舒适度。
通过水平底座固定于装配板之上。
属性
压紧螺栓
M8×45mm
型号
6830NIJ
夹力 P1
1800N
夹力 P2
2500N
夹紧高度 L2
32mm
孔直径 d
6.5mm
孔距 e
25.7mm
孔距 f
25mm
总长度
206mm
整体高度
48.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加