咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT六角板牙
商品编号
140920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
140920 M3
140920 M4
140920 M5
140920 M6
140920 M8
140920 M10
140920 M12
140920 M14
140920 M16
140920 M20
增量
扳手开口度
螺纹规格
高度
0.5mm
18mm
M3
5mm
0.7mm
18mm
M4
5mm
0.8mm
18mm
M5
7mm
1mm
18mm
M6
7mm
1.25mm
21mm
M8
9mm
1.5mm
27mm
M10
11mm
1.75mm
36mm
M12
14mm
2mm
36mm
M14
14mm
2mm
41mm
M16
18mm
2.5mm
41mm
M20
18mm
销售价 数量
 
618.72
608.87
598.89
598.89
640.15
796.88
1069.12
1191.26
1382.60
1405.75

商品详情

商品名称:GARANT六角板牙
商品编号:140920 M5
提示

适用于已损坏螺纹的修复或困难部位的攻丝。
技术说明

外六角,配合标准扳手尺寸。没有卷屑槽。切削锥所占螺纹头数为 1 3/4。
技术参数
螺纹断面角
60degrees
刀具材料
HSS
螺纹种类
M
公差等级
DIN 13 6g
标准
DIN 382
属性
增量
0.8mm
扳手开口度
18mm
螺纹规格
M5
高度
7mm
应用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加