咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平行挡块对
商品编号
375500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375500 8
375500 12
375500 14
375500 16
375500 18
375500 22
375500 28
T 形槽额定尺寸
型号
宽度公差等级 h7
成对高度公差 IT5
长度
高度
8mm
6350
-0.015mm
0.009mm
100mm
25mm
12mm
6350
-0.018mm
0.011mm
100mm
40mm
14mm
6350
-0.018mm
0.011mm
100mm
50mm
16mm
6350
-0.018mm
0.011mm
160mm
50mm
18mm
6350
-0.018mm
0.013mm
160mm
63mm
22mm
6350
-0.021mm
0.013mm
160mm
80mm
28mm
6350
-0.021mm
0.015mm
160mm
100mm
销售价 数量
 
1639.87
2029.72
2277.25
2475.28
2883.69
4492.62
5433.23

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:平行挡块对
商品编号:375500 8
技术说明

h7 负公差,可以和公差为 H8 的机床 T 型槽相互配合。高度尺寸符合 IT5 公差要求。
材料

钢经硬化处理。
应用

  • 作为机床工作台沟槽的挡块。
  • 作为装夹工装中的平行垫片。其他平行垫片参见编号 366400 − 366750。

属性
T 形槽额定尺寸
8mm
型号
6350
宽度公差等级 h7
-0.015mm
成对高度公差 IT5
0.009mm
长度
100mm
高度
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加