咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM
机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM
商品编号
139405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机用挤压丝锥,带有润滑槽 HSSE-PM
商品编号:139405
技术说明

DIN 2189 (≈ DIN 5156)。带润滑槽;即使是大深度螺纹也能确保理想的润滑效果。
创新多边外形使得应用范围大大拓展。多功能镀层结构能够最大程度地延长使用寿命,即使加工高强度材料也同样如此。
应用

用于加工 DIN ISO 228/1 圆柱形 Whitworth 管螺纹(螺纹连接无密封性)。
技术参数
标准
DIN 2189
涂层
TiN
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
螺纹断面角
55degrees
刀具材料
HSS E PM
锥度导程部分的形状
C
切削方向
右向
螺纹种类
G
公差等级
ISO 228 X
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
应用
铝,塑料
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加