咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT原板牙 左旋螺纹
商品编号
140620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
M-LH
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
140620 M2
140620 M2,5
140620 M3
140620 M4
140620 M5
140620 M6
140620 M8
140620 M10
140620 M12
140620 M14
140620 M16
140620 M18
140620 M20
140620 M24
公差等级
增量
外径
螺纹规格
高度
DIN 13 6g
0.4mm
16mm
M2
5mm
DIN 13 6g
0.45mm
16mm
M2.5
5mm
DIN 13 6g
0.5mm
20mm
M3
5mm
DIN 13 6g
0.7mm
20mm
M4
5mm
DIN 13 6g
0.8mm
20mm
M5
7mm
DIN 13 6g
1mm
20mm
M6
7mm
DIN 13 6g
1.25mm
25mm
M8
9mm
DIN 13 6g
1.5mm
30mm
M10
11mm
DIN 13 6g
1.75mm
38mm
M12
14mm
DIN 13 6g
2mm
38mm
M14
14mm
DIN 13 6g
2mm
45mm
M16
18mm
DIN 13 6g
2.5mm
45mm
M18
18mm
DIN 13 6g
2.5mm
45mm
M20
18mm
DIN 13 6g
3mm
55mm
M24
22mm
销售价 数量
 
1313.28
1118.61
1029.62
966.80
914.12
914.12
986.61
1207.77
1590.58
1590.58
2095.39
2136.64
2136.64
3134.84

商品详情

商品名称:GARANT原板牙 左旋螺纹
商品编号:140620 M5
技术说明

封闭的、已预切槽的形状。
1 3/4 牙螺纹倒角。
技术说明
带双面切削锥,确保轻松切槽,沿切削方向干净排屑。
技术参数
标准
EN 22568
螺纹种类
M-LH
刀具材料
HSS
螺纹断面角
60degrees
切削方向
左向
属性
公差等级
DIN 13 6g
增量
0.8mm
外径
20mm
螺纹规格
M5
高度
7mm
应用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加