咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全联轴器 StreamL. 8x12 ISO B 310
商品编号
080279 8
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全联轴器 StreamL. 8x12 ISO B 310
商品编号:080279 8
流量:950
最大工作压力:16
软管接口内径(公称直径):8
产品类别:连接器

更多参数>>

应用
对于工业压缩空气设备,可以提高其性能,经济性以及安全性。

提示
CEJN 系列 310 适用于下列市场:比荷卢经济联盟、法国、北美和挪威。

技术说明
Stream-Line-Schlauchadapter mit einfacher und effektiver Schlauchverpressung 流线型软管转接头,方便且高效的软管连接,借助螺帽,不采用软管夹头。
eSafe 安全接头满足 ISO 标准 4414 和 EN 983 标准的要求。首先排气,第二步才会分离(不会出现鞭打效应)。全新的经过优化的单手操作。
压缩空气钢制接头与标准黄铜接头相比具有许多优势:
  • 低耦合力,单手即可操作。
  • 高流率,压力损失极少。
  • 具有严格加工公差的表面处理及硬化组件使其使用寿命长。
  • 经济性 − 分期付款期限最长 2 年。

流速:950 L/min,最大工作压力 16 bar。符合 ISO 标准 B。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加