咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 25×D
商品编号
123693
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123693 2
123693 2,2
123693 2,3
123693 2,4
123693 2,5
123693 2,7
123693 2,8
123693 3
123693 3,3
123693 3,5
123693 4
123693 5
123693 6
123693 7
123693 8
123693 8,5
123693 9
123693 10
123693 12
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
h7
2mm
h5
2
104mm
60mm
57mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
2.2mm
h5
2
104mm
60mm
56.7mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
2.3mm
h5
2
104mm
60mm
56.6mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
2.4mm
h5
2
125mm
80mm
76.4mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
2.5mm
h5
2
125mm
80mm
76.3mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
2.7mm
h5
2
125mm
80mm
76mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
2.8mm
h5
2
125mm
80mm
75.8mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
3mm
h5
2
135mm
98mm
93.5mm
6mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
3.3mm
h5
2
150mm
110mm
105.1mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
3.5mm
h5
2
150mm
110mm
104.8mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
4mm
h5
2
160mm
120mm
114mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
5mm
h5
2
180mm
135mm
127.5mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
6mm
h5
2
205mm
168mm
159mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
7mm
h5
2
240mm
200mm
189.5mm
8mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
8mm
h5
2
260mm
220mm
208mm
8mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
8.5mm
h5
2
285mm
240mm
227.3mm
10mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
9mm
h5
2
310mm
268mm
254.5mm
10mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
10mm
h5
2
310mm
268mm
253mm
10mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
12mm
h5
2
375mm
325mm
307mm
12mm
工厂标准
0.18mm/rev
销售价 数量
 
3996.78
3996.78
3996.78
4584.93
4584.93
4584.93
4584.93
7494.03
7697.56
7697.56
7961.42
8224.90
8773.91
9830.10
10907.34
14571.80
15729.53
15729.53
18721.84
  • 商品详情

商品详情

商品名称:整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 25×D
商品编号:123693

技术说明

螺旋槽,带有 4 条刃带和内部冷却液供给通道。HPC 加工领域新一代的高性能深孔钻。带有 135° 顶尖角切刃公差 h7 级,可实现理想的加工效果。同心精度高,钻孔圆度好。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
提示

为了确保 16×D 深孔钻的过程可靠性,必须首先使用编号 121068 – 121130 进行定心,或者使用编号 122736 的导孔钻加工一个 4×D 的导孔。针对 20×D 以上的深孔,必须使用编号 122736 的导孔钻加工一个 6×D 的导孔。通过加工导孔可以提高加工可靠性。另见第 129/130 页。
容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC

技术参数
最大钻深
25×D
内冷式
有,40 bar
刀具材料
整体硬质合金
需要加工导孔
是,导孔钻
切削加工策略
HPC
涂层
TiAlN
顶角
135degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
属性
应用
通用
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加