咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 20×D
商品编号
123690
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123690 2
123690 2,2
123690 2,3
123690 2,4
123690 2,5
123690 2,7
123690 2,8
123690 3
123690 3,2
123690 3,3
123690 3,5
123690 3,8
123690 4
123690 4,2
123690 4,5
123690 5
123690 5,5
123690 6
123690 6,5
123690 6,8
123690 7
123690 8
123690 8,5
123690 9
123690 10
123690 12
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
h7
2mm
h5
2
92mm
50mm
47mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
2.2mm
h5
2
92mm
50mm
46.7mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
2.3mm
h5
2
92mm
50mm
46.6mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
2.4mm
h5
2
112mm
70mm
66.4mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
2.5mm
h5
2
112mm
70mm
66.3mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
2.7mm
h5
2
112mm
70mm
66mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
2.8mm
h5
2
112mm
70mm
65.8mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
3mm
h5
2
120mm
80mm
75.5mm
6mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
3.2mm
h5
2
120mm
80mm
75.2mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
3.3mm
h5
2
120mm
80mm
75.1mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
3.5mm
h5
2
120mm
80mm
74.8mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
3.8mm
h5
2
130mm
90mm
84.3mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
4mm
h5
2
130mm
90mm
84mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
4.2mm
h5
2
160mm
110mm
103.7mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
4.5mm
h5
2
160mm
110mm
103.3mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
5mm
h5
2
160mm
120mm
112.5mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
5.5mm
h5
2
185mm
140mm
131.8mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
6mm
h5
2
185mm
140mm
131mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
6.5mm
h5
2
210mm
160mm
150.3mm
8mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
6.8mm
h5
2
210mm
160mm
149.8mm
8mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
7mm
h5
2
210mm
160mm
149.5mm
8mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
8mm
h5
2
230mm
180mm
168mm
8mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
8.5mm
h5
2
260mm
195mm
182.3mm
10mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
9mm
h5
2
290mm
230mm
216.5mm
10mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
10mm
h5
2
290mm
230mm
215mm
10mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
12mm
h5
2
315mm
268mm
250mm
12mm
工厂标准
0.18mm/rev
销售价 数量
 
3674.45
3674.45
3674.45
4091.07
4091.07
4091.07
4091.07
5991.27
5991.27
5991.27
5991.27
6195.36
6195.36
6743.30
6743.30
7129.11
7392.94
7392.94
7880.53
8469.54
8469.54
9363.55
12279.86
13752.03
13752.03
15030.39

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 20×D
商品编号:123690

技术说明

螺旋槽,带有 4 条刃带和内部冷却液供给通道。HPC 加工领域新一代的高性能深孔钻。带有 135° 顶尖角切刃公差 h7 级,可实现理想的加工效果。同心精度高,钻孔圆度好。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
为了确保 16×D 深孔钻的过程可靠性,必须首先使用编号 121068 – 121130 进行定心,或者使用编号 122736 的导孔钻加工一个 4×D 的导孔。针对 20×D 以上的深孔,必须使用编号 122736 的导孔钻加工一个 6×D 的导孔。通过加工导孔可以提高加工可靠性。另见第 129/130 页。

技术参数
内冷式
有,40 bar
刀具材料
整体硬质合金
切削加工策略
HPC
顶角
135degrees
需要加工导孔
是,导孔钻
最大钻深
20×D
涂层
TiAlN
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
属性
应用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加