咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 形螺母菱形
商品编号
375330
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375330 12/M10
375330 14/M12
375330 16/M14
375330 18/M16
375330 20/M18
375330 22/M20
375330 28/M24
375330 36/M30
T 形槽额定尺寸
型号
宽度 a
宽度 e
螺母高
螺纹
高度 k
12mm
510
11.7mm
18mm
14mm
M10
7mm
14mm
510
13.7mm
22mm
16mm
M12
8mm
16mm
510
15.7mm
25mm
18mm
M14
9mm
18mm
510
17.7mm
28mm
20mm
M16
10mm
20mm
510
19.7mm
32mm
24mm
M18
12mm
22mm
510
21.7mm
35mm
28mm
M20
14mm
28mm
510
27.7mm
44mm
36mm
M24
18mm
36mm
510
35.6mm
54mm
44mm
M30
22mm
销售价 数量
 
76.70
92.21
103.37
107.02
141.11
168.29
280.90
540.81

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:T 形螺母菱形
商品编号:375330 36/M30

材料

调质钢材质
应用

将 T 形螺母经由 T 形槽上方插入。(由于较小的支撑面,负载强度低于编号 375315)。

属性
T 形槽额定尺寸
36mm
型号
510
宽度 a
35.6mm
宽度 e
54mm
螺母高
44mm
螺纹
M30
高度 k
22mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加