咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
垂直肘夹 带水平底座
商品编号
376500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376500 0
376500 1
376500 2
376500 3
376500 4
376500 5
376500 6
压紧螺栓
型号
夹力 P1
夹力 P2
夹紧高度 L2
孔直径 d
孔距 e
孔距 f
总长度
整体高度
M4×25mm
6800J
500N
700N
18mm
4.5mm
11mm
23mm
49mm
81mm
M5×30mm
6800J
600N
1100N
19mm
4.5mm
16mm
24mm
61mm
98.5mm
M6×35mm
6800J
800N
1200N
23mm
5.5mm
20mm
27mm
78mm
139.5mm
M8×45mm
6800J
1200N
2500N
33mm
7.5mm
20mm
32.5mm
112mm
186mm
M8×65mm
6800J
1700N
3000N
42.5mm
8.6mm
32mm
45mm
141mm
221mm
M12×80mm
6800J
3000N
5000N
55.8mm
8.5mm
45mm
47.5mm
195mm
281mm
M12×110mm
6800J
3400N
5500N
81mm
13mm
50.5mm
71mm
231mm
333mm
销售价 数量
 
295.82
324.22
398.47
482.68
631.19
997.51
1293.33

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:垂直肘夹 带水平底座
商品编号:376500 6
技术说明

通过水平底座固定于装配板之上。
  • 通过采用新款手柄实现紧凑的结构设计。
  • 符合人机工程学的手柄由两部分组成,由于增大了手部支承面积而拥有较高的操作舒适度。
  • 压紧螺栓防遗失保险。
  • 通过安全夹紧件使手指无法伸入而提供手指保护。

应用

用于生产系列部件的快速夹紧或释放, 或特殊夹具的安装。适于在钻孔,铰孔,研磨,弯曲,焊接及安装等过程中的工件夹紧。
属性
压紧螺栓
M12×110mm
型号
6800J
夹力 P1
3400N
夹力 P2
5500N
夹紧高度 L2
81mm
孔直径 d
13mm
孔距 e
50.5mm
孔距 f
71mm
总长度
231mm
整体高度
333mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加