咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹具分类
商品编号
375405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375405 10/M10
375405 12/M12
375405 14/M12
375405 18/M16
T 形槽额定尺寸
型号
夹紧高度 双倍夹紧
夹紧高度 四倍夹紧
木盒 宽度
木盒 长度
木盒 高度
螺纹
10mm
6530
2mm - 230mm
2mm - 140mm
270mm
355mm
47mm
M10
12mm
6530
2mm - 270mm
2mm - 160mm
330mm
460mm
50mm
M12
14mm
6530
2mm - 270mm
2mm - 160mm
330mm
460mm
50mm
M12
18mm
6530
2mm - 270mm
2mm - 160mm
415mm
510mm
50mm
M16
销售价 数量
 
7302.07
8304.55
8638.72
11386.27

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:夹具分类
商品编号:375405 18/M16
供货范围

套头/开口扳手、螺纹膏、木箱
技术说明

包括各种不同的,用于工具,机械装置或 T 形槽工作台部件的快速夹紧的夹紧元件。所有部件为调质钢制成,可单独供应。
供货范围
T 型槽螺钉,编号 375300 DIN 787: 4 件/100 mm;
4 件/160 mm;
2 件/63 mm
螺栓,编号 375380 DIN 6379: 4 件/125 mm
夹具,编号 372000 DIN 6314 Z: 4 件/18×125
厚螺帽,编号 375385,DIN 6330 B: 6 件
加长螺帽,编号 375395: 4 件
通用装夹垫片,编号 372200: 4 件/规格尺寸 2;
4 件/规格尺寸 3
锥面垫圈,类型 G,编号 375360 DIN 6319 G: 6 件
低高度夹爪,编号 375110: 4 件/规格尺寸 18
弹性夹具固定器,编号 370850: 4 件/规格尺寸 18
型槽刮清器,编号 375512: 1 件/规格尺寸 1
属性
T 形槽额定尺寸
18mm
型号
6530
夹紧高度 双倍夹紧
2mm - 270mm
夹紧高度 四倍夹紧
2mm - 160mm
木盒 宽度
415mm
木盒 长度
510mm
木盒 高度
50mm
螺纹
M16
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加