咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加长螺母
商品编号
375395
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375395 M6
375395 M8
375395 M10
375395 M12
375395 M14
375395 M16
375395 M18
375395 M20
375395 M22
375395 M24
中心距 e
型号
总长度
扳手开口度 SW
螺纹
11.05mm
6334
18mm
10mm
M6
14.4mm
6334
24mm
13mm
M8
17.8mm
6334
30mm
16mm
M10
20.03mm
6334
36mm
18mm
M12
23.4mm
6334
42mm
21mm
M14
26.8mm
6334
48mm
24mm
M16
30.1mm
6334
54mm
27mm
M18
33.5mm
6334
60mm
30mm
M20
37.7mm
6334
66mm
34mm
M22
40mm
6334
72mm
36mm
M24
销售价 数量
 
23.43
23.64
28.20
30.43
54.38
51.84
84.81
94.65
144.16
155.92

商品详情

商品名称:加长螺母
商品编号:375395 M6

材料

调质钢,强度 10。
应用

用于连接两个双头螺栓。
技术说明

双倍加长型螺母,编号为 375385(高 3.0 d ),两面均为平面。

属性
中心距 e
11.05mm
型号
6334
总长度
18mm
扳手开口度 SW
10mm
螺纹
M6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加