咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Torx 星形套筒起子头 组套 1/2 件装
商品编号
639506
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Torx 星形套筒起子头 组套 1/2 件装
商品编号:639506
驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓 | 六角螺丝起子
高度:52.0
宽度:153.0
长度:185.0
方形驱动插口:1/2
产品类别:套筒扳手插件
部件数量:9

更多参数>>

技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,
符合 DIN 3124 标准要求。
内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
TiN 涂层刀片具有极高的粘附度和耐磨性。具有优化的防锈性。
材料

刀身采用铬钒钢,防脱落镀铬。刀身由特种钢制成,带 TiN 涂层。
应用

适用于带螺纹的内 Torx® 螺栓 M4 − M14。
供货范围

螺丝起子批头: 9 件,规格尺寸 TX20;TX25;TX27;TX30;TX40;TX45;TX50;TX55;TX60
放置于: 带安装功能的 Smartcase
应用
适用于带螺纹的内 Torx® 螺栓 M4 − M14。

材料
刀身采用铬钒钢,防脱落镀铬。刀身由特种钢制成,带 TiN 涂层。

Supplied with table use
螺丝起子批头: 9 件,规格尺寸 TX20;TX25;TX27;TX30;TX40;TX45;TX50;TX55;TX60
放置于: 带安装功能的 Smartcase

技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,
符合 DIN 3124 标准要求。
内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
TiN 涂层刀片具有极高的粘附度和耐磨性。具有优化的防锈性。

技术参数
高度
52mm
宽度
153mm
长度
185mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加