咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒批头,适用于 Torx®,带 TiN 涂层,1/4 英寸
商品编号
631833
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
631833 TX8
631833 TX9
631833 TX10
631833 TX15
631833 TX20
631833 TX25
631833 TX27
631833 TX30
631833 TX40
Torx 星形轮廓
轮廓尺寸 A
长度
驱动侧直径
TX8
2.3mm
28mm
12mm
TX9
2.5mm
28mm
12mm
TX10
2.7mm
28mm
12mm
TX15
3.3mm
28mm
12mm
TX20
3.8mm
28mm
12mm
TX25
4.4mm
28mm
12mm
TX27
5mm
28mm
12mm
TX30
5.5mm
28mm
12mm
TX40
6.6mm
28mm
12mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:套筒批头,适用于 Torx®,带 TiN 涂层,1/4 英寸
商品编号:631833 TX10
材料

铬钒钢制成,镀锡。
应用

特别适用于持续荷载,例如批量螺接作业时。
技术说明

由优质钢锻造而成,内带锥孔,便于快速扣合螺栓头。带孔内四方驱动,符合 DIN 3120-D 6.3 标准。
TiN 涂层刀身具有极高的附着强度和耐磨性。具有优化的防锈性。
属性
Torx 星形轮廓
TX10
轮廓尺寸 A
2.7mm
长度
28mm
驱动侧直径
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加