咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 形螺母,长型
商品编号
375325
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375325 8/M6
375325 10/M8
375325 12/M10
375325 14/M12
375325 16/M14
375325 18/M16
375325 20/M18
375325 22/M20
375325 28/M24
T 形槽额定尺寸
型号
宽度 a
宽度 e
螺母高
螺纹
长度
高度 k
8mm
508L
7.7mm
13mm
10mm
M6
26mm
6mm
10mm
508L
9.7mm
15mm
12mm
M8
30mm
6mm
12mm
508L
11.7mm
18mm
14mm
M10
36mm
7mm
14mm
508L
13.7mm
22mm
16mm
M12
44mm
8mm
16mm
508L
15.7mm
25mm
18mm
M14
50mm
9mm
18mm
508L
17.7mm
28mm
20mm
M16
56mm
10mm
20mm
508L
19.7mm
32mm
24mm
M18
64mm
12mm
22mm
508L
21.7mm
35mm
28mm
M20
70mm
14mm
28mm
508L
27.7mm
44mm
36mm
M24
88mm
18mm
销售价 数量
 
62.49
63.10
65.03
72.44
91.61
113.82
165.86
200.46
375.04

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:T 形螺母,长型
商品编号:375325 8/M6
材料

调质钢,强度 10。
应用

特别是用于高精度机床,保护工作台沟槽。
属性
T 形槽额定尺寸
8mm
型号
508L
宽度 a
7.7mm
宽度 e
13mm
螺母高
10mm
螺纹
M6
长度
26mm
高度 k
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加