咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
加装夹持卡爪对
商品编号
360140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360140 80
360140 80L
360140 120
360140 120L
卡爪宽度 b
夹紧范围 B - A
支承高度 C
用于类型
适合的颜色代码
80mm
6mm - 87mm
54.95mm
80
80mm
6mm - 87mm
55mm
80
ZC 80
120mm
6mm - 107mm
57mm
120
120mm
6mm - 107mm
57mm
120
ZC120
销售价 数量
 
2655.77
4080.50
3289.20
4466.50

商品详情

商品名称:加装夹持卡爪对
商品编号:360140 80

材料

经过瞬时渗氮的工具钢。
供货范围

配套提供紧固螺钉。

属性
卡爪宽度 b
80mm
夹紧范围 B - A
6mm - 87mm
支承高度 C
54.95mm
用于类型
80
适合的颜色代码
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加