咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金底孔短阶梯钻 90°
商品编号
125050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于螺纹
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
125050 M2,5F
125050 M2F
125050 M3
125050 M3,5F
125050 M3F
125050 M4
125050 M4F
125050 M5
125050 M5F
125050 M6
125050 M6F
125050 M8
125050 M8F
125050 M10
125050 M10F
125050 M12
125050 M12F
125050 M14
125050 M16
125050 M16F
⌀ D1 第 1级,带倒角 h8
⌀ D2 第 2级,带倒角 h8
内冷式
凸台高度 L1 1。级
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
适用于螺纹
齿数 Z
2.3mm
3mm
6.8mm
62mm
20mm
6mm
0.05mm/rev
M2,5F
2
1.8mm
2.5mm
5.3mm
62mm
20mm
6mm
0.05mm/rev
M2F
2
2.5mm
3.4mm
8.8mm
62mm
20mm
6mm
0.08mm/rev
M3
2
3.25mm
4mm
9.6mm
66mm
24mm
6mm
0.08mm/rev
M3,5F
2
2.8mm
3.4mm
8.8mm
62mm
20mm
6mm
0.08mm/rev
M3F
2
3.3mm
4.5mm
11.4mm
66mm
24mm
6mm
0.08mm/rev
M4
2
3.7mm
4.5mm
11.4mm
66mm
24mm
6mm
0.08mm/rev
M4F
2
4.2mm
5.5mm
13.6mm
66mm
28mm
6mm
0.08mm/rev
M5
2
4.65mm
5.5mm
13.6mm
66mm
28mm
6mm
0.08mm/rev
M5F
2
5mm
6.6mm
16.5mm
79mm
34mm
8mm
0.11mm/rev
M6
2
5.55mm
6.6mm
16.5mm
79mm
34mm
8mm
0.11mm/rev
M6F
2
6.8mm
9mm
21mm
89mm
47mm
10mm
0.11mm/rev
M8
2
7.45mm
9mm
21mm
89mm
47mm
10mm
0.11mm/rev
M8F
2
8.5mm
11mm
25.5mm
102mm
55mm
12mm
0.14mm/rev
M10
2
9.35mm
11mm
25.5mm
102mm
55mm
12mm
0.14mm/rev
M10F
2
10.2mm
13.5mm
30mm
107mm
60mm
14mm
0.18mm/rev
M12
2
11.2mm
13.5mm
30mm
107mm
60mm
14mm
0.18mm/rev
M12F
2
12mm
16mm
34.5mm
115mm
65mm
16mm
0.18mm/rev
M14
2
14mm
18mm
38.5mm
123mm
73mm
18mm
0.18mm/rev
M16
2
15.1mm
18mm
38.5mm
123mm
73mm
18mm
0.18mm/rev
M16F
2
销售价 数量
 
1459.56
1459.56
1412.50
1430.00
1430.04
1412.88
1430.00
1412.88
1430.00
2193.70
2226.36
3373.33
3455.94
4560.51
4723.94
6001.42
6194.48
9910.17
10996.61
11100.50

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:整体硬质合金底孔短阶梯钻 90°
商品编号:125050 M4
技术说明

特别稳固 − 刃长符合 DIN 8378,螺纹底孔钻和锪钻直径间的极小同轴公差确保了精准的同心度。
应用

特别适用于数控机床和自动加工中心。适合加工带有 90° 锪口的螺纹底孔,符合 DIN 336 第 1 册的要求。由此,后续丝锥在加工时可以避免尖锐的孔口边沿。
规格尺寸 F:底孔适用于后续挤压丝锥。
技术参数
标准
DIN 8378
刀具材料
整体硬质合金
型号
N
涂层
TiAlN
顶角
140degrees
刀柄
DIN 6535 HA h6
锪孔台阶角度
90degrees
公差,公称直径
h8
属性
⌀ D1 第 1级,带倒角 h8
3.3mm
⌀ D2 第 2级,带倒角 h8
4.5mm
内冷式
凸台高度 L1 1。级
11.4mm
总长度 L
66mm
排屑槽长度 Lc
24mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.08mm/rev
适用于螺纹
M4
齿数 Z
2
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加