咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金短阶梯钻 180°
商品编号
125120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
125120 M3
125120 M4
125120 M5
125120 M6
125120 M8
125120 M10
⌀ D1 第 1级,180° h8
⌀ D2 第 2级,180° h8
凸台高度 L1 1。级,180°
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
用于螺拴
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
3.4mm
6mm
9mm
2
64mm
28mm
6mm
M3
0.08mm/rev
4.5mm
8mm
11mm
2
79mm
37mm
8mm
M4
0.08mm/rev
5.5mm
10mm
13mm
2
89mm
43mm
10mm
M5
0.08mm/rev
6.6mm
11mm
15mm
2
102mm
55mm
12mm
M6
0.11mm/rev
9mm
15mm
19mm
2
115mm
65mm
16mm
M8
0.11mm/rev
11mm
18mm
23mm
2
123mm
62mm
18mm
M10
0.14mm/rev
销售价 数量
 
1477.03
2268.77
3420.52
4618.19
8796.86
10557.04

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:整体硬质合金短阶梯钻 180°
商品编号:125120 M4
技术说明

特别稳固,刃长符合 DIN 8376。钻头和锪孔直径 ⌀ 之间的极小同心度公差确保高精确同心度。
应用

适用于符合 DIN-ISO 273 标准的螺栓通孔和符合 DIN 74 标准第 2 页 H、J、K 型的锪孔。适用于符合 DIN 912、6912、7984 和 ISO 1207(DIN 84)标准的螺栓。
技术参数
标准
DIN 8376
刀柄
圆柱形刀柄
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
公差,公称直径
h8
型号
N
涂层
TiAlN
顶角
140degrees
锪孔台阶角度
180degrees
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
属性
⌀ D1 第 1级,180° h8
4.5mm
⌀ D2 第 2级,180° h8
8mm
凸台高度 L1 1。级,180°
11mm
切刃数 Z
2
总长度 L
79mm
排屑槽长度 Lc
37mm
柄直径 Ds
8mm
用于螺拴
M4
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.08mm/rev
应用
铝金属(短切屑)
适用
铜锌合金
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝,塑料
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加