咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
TWINNUT 螺帽
商品编号
375392
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375392 M8
375392 M10
375392 M12
375392 M16
375392 M20
型号
总高度
螺纹
6333S
12mm
M8
6333S
14mm
M10
6333S
16mm
M12
6333S
21mm
M16
6333S
26mm
M20
销售价 数量
 
615.07
779.71
970.33
1151.00
1256.21

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:TWINNUT 螺帽
商品编号:375392 M8
优点

快速地穿过长型,已经腐蚀,最多弯曲变形 20° 或者损坏了的螺纹杆。
技术说明

可分的螺帽,用于快速安装应用。保持力和强度等级 10 级的标准螺帽相同。
螺帽,带有 突缘。
属性
型号
6333S
总高度
12mm
螺纹
M8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加