咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双头螺栓 DIN 6379
商品编号
375380
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
螺纹 M × 长度 L
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375380 M6X32
375380 M6X50
375380 M6X80
375380 M8X40
375380 M8X63
375380 M8X100
375380 M8X160
375380 M10X50
375380 M10X80
375380 M10X125
375380 M10X200
375380 M12X63
375380 M12X80
375380 M12X100
375380 M12X125
375380 M12X200
375380 M14X63
375380 M14X80
375380 M14X100
375380 M14X125
375380 M14X160
375380 M14X250
375380 M16X80
375380 M16X125
375380 M16X160
375380 M16X250
375380 M18X80
375380 M18X125
375380 M18X200
375380 M18X315
375380 M20X80
375380 M20X125
375380 M20X200
375380 M20X250
375380 M20X315
375380 M20X500
375380 M22X160
375380 M22X400
375380 M24X100
375380 M24X160
375380 M24X250
375380 M24X400
375380 M24X630
375380 M30X200
375380 M30X315
375380 M30X500
375380 M30X700
型号
螺纹
长度 a
长度 b
6379
M6×32
23mm
16mm
6379
M6×50
41mm
30mm
6379
M6×80
71mm
50mm
6379
M8×40
29mm
20mm
6379
M8×63
52mm
40mm
6379
M8×100
89mm
63mm
6379
M8X160
149mm
100mm
6379
M10X50
37mm
25mm
6379
M10×80
67mm
50mm
6379
M10×125
112mm
75mm
6379
M10×200
187mm
122mm
6379
M12×63
48mm
32mm
6379
M12X80
65mm
50mm
6379
M12×100
85mm
63mm
6379
M12×125
110mm
75mm
6379
M12×200
185mm
122mm
6379
M14×63
46mm
32mm
6379
M14×80
63mm
50mm
6379
M14X100
83mm
63mm
6379
M14×125
108mm
75mm
6379
M14×160
143mm
100mm
6379
M14X250
233mm
160mm
6379
M16×80
61mm
50mm
6379
M16×125
106mm
75mm
6379
M16×160
141mm
100mm
6379
M16×250
231mm
160mm
6379
M18×80
57mm
50mm
6379
M18×125
102mm
75mm
6379
M18×200
177mm
122mm
6379
M18X315
292mm
180mm
6379
M20×80
53mm
32mm
6379
M20×125
98mm
70mm
6379
M20×200
173mm
122mm
6379
M20×250
223mm
160mm
6379
M20×315
288mm
200mm
6379
M20×500
473mm
315mm
6379
M22×160
129mm
100mm
6379
M22×400
369mm
250mm
6379
M24×100
65mm
45mm
6379
M24×160
125mm
100mm
6379
M24×250
215mm
160mm
6379
M24X400
365mm
250mm
6379
M24X630
595mm
315mm
6379
M30×200
157mm
122mm
6379
M30×315
272mm
200mm
6379
M30×500
457mm
315mm
6379
M30X700
657mm
400mm
销售价 数量
 
11.46
14.61
16.94
20.69
21.91
27.18
65.64
23.03
28.20
34.38
45.55
28.20
29.92
30.74
38.44
46.15
33.27
44.53
42.61
47.27
50.01
77.41
43.21
50.21
64.32
87.24
88.47
93.44
118.79
183.82
67.46
86.02
118.79
144.16
175.09
262.34
138.48
269.24
113.82
133.10
191.83
284.65
491.31
350.29
492.62
693.08
948.01

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:双头螺栓 DIN 6379
商品编号:375380 M6X32

应用

可以根据具体需要,组装 T 型槽螺钉和 T 型槽螺帽,编号 375315 − 375330,螺帽,编号 375385 − 378395 以及平垫圈,编号 375340 − 375360。
技术说明

轧辊螺纹。
标准

DIN 6379
材料

调质钢
强度等级:

  • M6 − M12 = 10.9

  • M14 − M30 = 8.8


属性
型号
6379
螺纹
M6×32
长度 a
23mm
长度 b
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加