咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
夹紧轨道 120
商品编号
360110
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360110 300
360110 600
360110 800
宽度 B
导轨长度
长度 L
高度 H
120mm
300mm
300mm
60mm
120mm
600mm
600mm
60mm
120mm
800mm
800mm
60mm
销售价 数量
 
19514.49
28760.31
35398.85

商品详情

商品名称:夹紧轨道 120
商品编号:360110 800
可选附件

变型夹爪、磁条、工件限位挡块参见编号 360112 至 360129。扭矩扳手编号 656050 规格尺寸 60,夹紧螺栓编号 360025 规格尺寸 18M16,夹爪编号 360127。
应用

  • 通过多轴加工中心进行 5 面加工。
  • 配合 GARANT ZeroClamp 零点夹紧系统或者在托盘或自动化系统中使用时,作为一种经济的解决方案。

技术说明

  • 所有功能面经过高精度研磨,配合精度 0.03 mm。
  • 基础轨道和卡爪经过表层硬化。
  • 紧凑模块化结构,夹紧力高达 40 kN,最大扭紧力矩 40 Nm。
  • 固定孔适用于 GARANT ZeroClamp 零点夹紧系统(间距 200 mm)标准型,可在紧固板 / 网格板上或通过夹爪固定。
  • 基础轨道表面的直尺有助于通过装夹轨道啮合齿快速地重新定位。
  • 通过十字连接器可满足不同的间距要求。
  • 可采取常规装夹和 Gripp 装夹方式。
  • 装夹范围可根据需求延长。
  • 通过扭矩扳手装夹十分简单。

属性
宽度 B
120mm
导轨长度
800mm
长度 L
800mm
高度 H
60mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加