咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多重夹紧轨道
商品编号
360080
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360080 260
360080 400
360080 500
360080 600
宽度 B
导轨长度
长度 L
高度 H
80mm
260mm
260mm
35mm
80mm
400mm
400mm
35mm
80mm
500mm
500mm
35mm
80mm
600mm
600mm
35mm
销售价 数量
 
11933.32
18932.84
22482.77
25932.41

商品详情

商品名称:多重夹紧轨道
商品编号:360080 600
提示

扭力扳手,参见编号 656050 规格尺寸 25,编号 360025 规格尺寸 12M10 夹持螺栓。
可选附件

各类夹爪,磁条,工件限位挡块参见编号 360084 至 360096。扭力扳手,编号 656050,规格尺寸 60,夹紧销,编号 360025,规格尺寸 12M10。夹爪,编号 360127
应用

  • 通过多轴加工中心进行 5 面加工。
  • 配合 GARANT ZeroClamp 零点夹紧系统或者在托盘或自动化系统中使用时,作为一种经济的解决方案。

技术说明

  • 所有功能面经过高精度研磨,配合精度 0.03 mm。
  • 基础轨道和卡爪经过表层硬化。
  • 紧凑模块化结构,夹紧力高达 20 kN,最大扭紧力矩 25 Nm。
  • 固定孔适用于 GARANT ZeroClamp 零点夹紧系统(净尺寸 200 mm)标准型,也可通过紧固板 / 网格板或夹爪固定。
  • 基础轨道表面的直尺有助于通过装夹轨道啮合齿快速地重新定位。
  • 通过扭矩扳手装夹十分简单。

属性
宽度 B
80mm
导轨长度
600mm
长度 L
600mm
高度 H
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加