咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 型槽螺母 带螺纹
商品编号
375315
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
T 形槽额定尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375315 6
375315 8
375315 10
375315 12
375315 14
375315 16
375315 18
375315 20
375315 22
375315 24
375315 28
375315 32
375315 36
T 形槽额定尺寸
型号
宽度 a
宽度 e
螺母高
螺纹
高度 k
6mm
508
5.7mm
10mm
8mm
M5
4mm
8mm
508
7.7mm
13mm
10mm
M6
6mm
10mm
508
9.7mm
15mm
12mm
M8
6mm
12mm
508
11.7mm
18mm
14mm
M10
7mm
14mm
508
13.7mm
22mm
16mm
M12
8mm
16mm
508
15.7mm
25mm
18mm
M14
9mm
18mm
508
17.7mm
28mm
20mm
M16
10mm
20mm
508
19.7mm
32mm
24mm
M18
12mm
22mm
508
21.7mm
35mm
28mm
M20
14mm
24mm
508
23.7mm
40mm
32mm
M22
16mm
28mm
508
27.7mm
44mm
36mm
M24
18mm
32mm
508
31.6mm
50mm
40mm
M27
20mm
36mm
508
35.6mm
54mm
44mm
M30
22mm
销售价 数量
 
33.78
27.18
28.81
27.69
37.74
49.61
63.10
79.84
87.24
155.92
162.11
408.42
348.97

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:T 型槽螺母 带螺纹
商品编号:375315 8
应用

依据标准与双头螺栓一起组合使用。
标准

DIN 508
提示

只有在旋进全部 螺纹长度时,才能达到全负荷状态。
材料

调质钢,强度 10。
属性
T 形槽额定尺寸
8mm
型号
508
宽度 a
7.7mm
宽度 e
13mm
螺母高
10mm
螺纹
M6
高度 k
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加