咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ZeroClamp 定心套装
商品编号
360016
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
360016 30/10
360016 32/10
360016 50/10
360016 50/20
定心直径 A
定心高度 B
系列
30mm
10mm
ZeroClamp
32mm
10mm
ZeroClamp
50mm
10mm
ZeroClamp
50mm
20mm
ZeroClamp
销售价 数量
 
1640.66
1640.66
1640.66
1640.66

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:ZeroClamp 定心套装
商品编号:360016 50/10
应用

用于中间孔内的中心校准。
用于 40−50 mm 厚的部件。
属性
定心直径 A
50mm
定心高度 B
10mm
系列
ZeroClamp
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加