咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于刀柄的标签夹
商品编号
359140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
359140 63
359140 63-GY
359140 63-OR
359140 63-RD
359140 100
359140 100-GY
359140 100-OR
适合的颜色代码
配套适用的刀具凸肩直径
颜色
HSK 63 PSC 63 SK 40 TS 63
63mm
蓝色
PSC?63 PSC?63 PSC?63 PSC?63
63mm
灰色
PSC?63 PSC?63 PSC?63 PSC?63
63mm
橙色
PSC 63
63mm
红色
SK 50 TS 100 TS 100
100mm
蓝色
TS?100 TS?100 TS?100
100mm
灰色
TS?100 TS?100 TS?100
100mm
橙色
销售价 数量
 
47.33
47.33
47.33
47.33
57.32
57.32
57.32
  • 商品详情

商品详情

商品名称:用于刀柄的标签夹
商品编号:359140

技术说明

  • 柔性塑料,带止动辅助。

  • 存在粘贴标签的位置(规格尺寸 25×54 mm)。


优点

  • 用于插入刀具爪槽。

  • 刀具预调后打印带测量尺寸的标签并将其粘贴到数据卡箍上。


应用

  • 省去繁琐的手写标记过程,同时避免尺寸被抹去。

  • 干净整洁(不再纸张遍地!)。


适用于

类型 SK − DIN 69871、JIS B 6339(MAS-BT)、ANSI。
类型 HSK − DIN 69893、A、B、E、F、T 型。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加