咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX开槽锯刀柄
商品编号
345510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
345510 20
345510 25
345510 32
345510 40
345510 50
345510 63
345510 80
345510 100
A
直径 d2
直径 d3
直径 d4
配套用于锯片直径 d1
长度 L
40mm
5mm
20mm
10mm
20mm
90mm
50mm
8mm
20mm
13mm
25mm
100mm
55mm
8mm
20mm
16mm
32mm
105mm
60mm
10mm
20mm
19.5mm
40mm
110mm
78mm
13mm
25mm
24.5mm
50mm
136mm
78mm
16mm
25mm
24.5mm
63mm
136mm
92mm
22mm
25mm
34mm
80mm
150mm
92mm
22mm
25mm
39.5mm
100mm
150mm
销售价 数量
 
1981.04
1981.04
1981.04
1981.04
1981.04
1981.04
2706.87
2706.87

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:HOLEX开槽锯刀柄
商品编号:345510 80
应用

用来装夹锯片,编号 175000 − 176000(直径(d1)为 20 − 100 mm,锯片厚度为 0.2 − 6 mm)。
供货范围

刀柄,锁紧螺丝和垫圈。
技术说明

经过高强度调质处理,内外径均经过研磨,柄部规格符合 DIN 1835 B 标准要求。同心度 0.01 mm。通过孔径(d3)为 20 或者 25 mm 的侧固式刀柄实现装夹。
技术参数
内冷式
属性
A
92mm
直径 d2
22mm
直径 d3
25mm
直径 d4
34mm
配套用于锯片直径 d1
80mm
长度 L
150mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加