咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金-NC 高性能钻头 FS 型,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122540 2
122540 2,1
122540 2,2
122540 2,3
122540 2,4
122540 2,5
122540 2,6
122540 2,7
122540 2,8
122540 2,9
122540 3
122540 3,1
122540 3,2
122540 3,3
122540 3,4
122540 3,5
122540 3,6
122540 3,7
122540 3,8
122540 3,9
122540 4
122540 4,1
122540 4,2
122540 4,3
122540 4,4
122540 4,5
122540 4,6
122540 4,7
122540 4,8
122540 4,9
122540 5
122540 5,1
122540 5,2
122540 5,3
122540 5,4
122540 5,5
122540 5,6
122540 5,7
122540 5,8
122540 5,9
122540 6
122540 6,1
122540 6,2
122540 6,3
122540 6,4
122540 6,5
122540 6,6
122540 6,7
122540 6,8
122540 6,9
122540 7
122540 7,2
122540 7,4
122540 7,5
122540 7,6
122540 7,8
122540 7,9
122540 8
122540 8,1
122540 8,2
122540 8,4
122540 8,5
122540 8,6
122540 8,7
122540 8,8
122540 9
122540 9,1
122540 9,3
122540 9,5
122540 9,6
122540 9,8
122540 10
122540 10,2
122540 10,5
122540 10,8
122540 11
122540 11,2
122540 11,5
122540 11,8
122540 12
122540 12,2
122540 12,5
122540 13
122540 13,5
122540 14
122540 14,2
122540 14,5
122540 15
122540 15,2
122540 15,8
122540 16
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
h7
2mm
h6
2
57mm
21mm
18mm
4mm
DIN 6537
0.1mm/rev
h7
2.1mm
h6
2
57mm
21mm
17.9mm
4mm
DIN 6537
0.1mm/rev
h7
2.2mm
h6
2
57mm
21mm
17.7mm
4mm
DIN 6537
0.1mm/rev
h7
2.3mm
h6
2
57mm
21mm
17.6mm
4mm
DIN 6537
0.1mm/rev
h7
2.4mm
h6
2
57mm
21mm
17.4mm
4mm
DIN 6537
0.1mm/rev
h7
2.5mm
h6
2
57mm
21mm
17.3mm
4mm
DIN 6537
0.1mm/rev
h7
2.6mm
h6
2
57mm
21mm
17.1mm
4mm
DIN 6537
0.1mm/rev
h7
2.7mm
h6
2
57mm
21mm
17mm
4mm
DIN 6537
0.1mm/rev
h7
2.8mm
h6
2
57mm
21mm
16.8mm
4mm
DIN 6537
0.1mm/rev
h7
2.9mm
h6
2
57mm
21mm
16.7mm
4mm
DIN 6537
0.1mm/rev
h7
3mm
h6
2
66mm
28mm
23.5mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
3.1mm
h6
2
66mm
28mm
23.4mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
3.2mm
h6
2
66mm
28mm
23.2mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
3.3mm
h6
2
66mm
28mm
23.1mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
3.4mm
h6
2
66mm
28mm
22.9mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
3.5mm
h6
2
66mm
28mm
22.8mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
3.6mm
h6
2
66mm
28mm
22.6mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
3.7mm
h6
2
66mm
28mm
22.5mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
3.8mm
h6
2
66mm
28mm
22.3mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
3.9mm
h6
2
66mm
28mm
22.2mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
4mm
h6
2
66mm
28mm
22mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
4.1mm
h6
2
82mm
44mm
37.9mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
4.2mm
h6
2
82mm
44mm
37.7mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
4.3mm
h6
2
82mm
44mm
37.6mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
4.4mm
h6
2
82mm
44mm
37.4mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
4.5mm
h6
2
82mm
44mm
37.3mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
4.6mm
h6
2
82mm
44mm
37.1mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
4.7mm
h6
2
82mm
44mm
37mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
4.8mm
h6
2
82mm
44mm
36.8mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
4.9mm
h6
2
82mm
44mm
36.7mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
5mm
h6
2
82mm
44mm
36.5mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
5.1mm
h6
2
82mm
44mm
36.4mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
5.2mm
h6
2
82mm
44mm
36.2mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
5.3mm
h6
2
82mm
44mm
36.1mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
5.4mm
h6
2
82mm
44mm
35.9mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
5.5mm
h6
2
82mm
44mm
35.8mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
5.6mm
h6
2
82mm
44mm
35.6mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
5.7mm
h6
2
82mm
44mm
35.5mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
5.8mm
h6
2
82mm
44mm
35.3mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
5.9mm
h6
2
82mm
44mm
35.2mm
6mm
DIN 6537
0.14mm/rev
h7
6mm
h6
2
82mm
44mm
35mm
6mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
6.1mm
h6
2
91mm
53mm
43.9mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
6.2mm
h6
2
91mm
53mm
43.7mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
6.3mm
h6
2
91mm
53mm
43.6mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
6.4mm
h6
2
91mm
53mm
43.4mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
6.5mm
h6
2
91mm
53mm
43.3mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
6.6mm
h6
2
91mm
53mm
43.1mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
6.7mm
h6
2
91mm
53mm
43mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
6.8mm
h6
2
91mm
53mm
42.8mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
6.9mm
h6
2
91mm
53mm
42.7mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
7mm
h6
2
91mm
53mm
42.5mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
7.2mm
h6
2
91mm
53mm
42.2mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
7.4mm
h6
2
91mm
53mm
41.9mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
7.5mm
h6
2
91mm
53mm
41.8mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
7.6mm
h6
2
91mm
53mm
41.6mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
7.8mm
h6
2
91mm
53mm
41.3mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
7.9mm
h6
2
91mm
53mm
41.2mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
8mm
h6
2
91mm
53mm
41mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
8.1mm
h6
2
103mm
61mm
48.9mm
10mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
8.2mm
h6
2
103mm
61mm
48.7mm
10mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
8.4mm
h6
2
103mm
61mm
48.4mm
10mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
8.5mm
h6
2
103mm
61mm
48.3mm
10mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
8.6mm
h6
2
103mm
61mm
48.1mm
10mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
8.7mm
h6
2
103mm
61mm
48mm
10mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
8.8mm
h6
2
103mm
61mm
47.8mm
10mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
9mm
h6
2
103mm
61mm
47.5mm
10mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
9.1mm
h6
2
103mm
61mm
47.4mm
10mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
9.3mm
h6
2
103mm
61mm
47.1mm
10mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
9.5mm
h6
2
103mm
61mm
46.8mm
10mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
9.6mm
h6
2
103mm
61mm
46.6mm
10mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
9.8mm
h6
2
103mm
61mm
46.3mm
10mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
10mm
h6
2
103mm
61mm
46mm
10mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
10.2mm
h6
2
118mm
71mm
55.7mm
12mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
10.5mm
h6
2
118mm
71mm
55.3mm
12mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
10.8mm
h6
2
118mm
71mm
54.8mm
12mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
11mm
h6
2
118mm
71mm
54.5mm
12mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
11.2mm
h6
2
118mm
71mm
54.2mm
12mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
11.5mm
h6
2
118mm
71mm
53.8mm
12mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
11.8mm
h6
2
118mm
71mm
53.3mm
12mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
12mm
h6
2
118mm
71mm
53mm
12mm
DIN 6537
0.35mm/rev
h7
12.2mm
h6
2
124mm
77mm
58.7mm
14mm
DIN 6537
0.35mm/rev
h7
12.5mm
h6
2
124mm
77mm
58.3mm
14mm
DIN 6537
0.35mm/rev
h7
13mm
h6
2
124mm
77mm
57.5mm
14mm
DIN 6537
0.35mm/rev
h7
13.5mm
h6
2
124mm
77mm
56.8mm
14mm
DIN 6537
0.35mm/rev
h7
14mm
h6
2
124mm
77mm
56mm
14mm
DIN 6537
0.35mm/rev
h7
14.2mm
h6
2
133mm
83mm
61.7mm
16mm
DIN 6537
0.35mm/rev
h7
14.5mm
h6
2
133mm
83mm
61.3mm
16mm
DIN 6537
0.35mm/rev
h7
15mm
h6
2
133mm
83mm
60.5mm
16mm
DIN 6537
0.35mm/rev
h7
15.2mm
h6
2
133mm
83mm
60.2mm
16mm
DIN 6537
0.35mm/rev
h7
15.8mm
h6
2
133mm
83mm
59.3mm
16mm
DIN 6537
0.35mm/rev
h7
16mm
h6
2
133mm
83mm
59mm
16mm
DIN 6537
0.45mm/rev
销售价 数量
 
1473.63
1473.63
1473.63
1473.63
1473.63
1473.63
1473.63
1473.63
1473.63
1473.63
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1580.42
1969.62
1969.62
1969.62
1969.62
1969.62
1969.62
1969.62
1969.62
1969.62
1969.62
1969.62
1969.62
1969.62
1969.62
1969.62
1969.62
1969.62
2870.84
2870.84
2870.84
2870.84
2870.84
2870.84
2870.84
2870.84
2870.84
2870.84
2870.84
2870.84
2870.84
2870.84
3751.65
3751.65
3751.65
3751.65
3751.65
3751.65
3751.65
3751.65
5838.13
5838.13
5838.13
5838.13
5838.13
8096.98
8096.98
8096.98
8096.98
8096.98
8096.98

商品详情

商品名称:整体硬质合金-NC 高性能钻头 FS 型,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122540
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122545 进行订购。
类型 HE:编号 122540 + 129100HE 进行订购。
技术说明

钻芯加厚因而格外稳定采用特殊结构。特殊钻尖结构。径向跳动精度高使用寿命长。钻孔质量高。
技术参数
最大钻深
6×D
内冷式
涂层
TiAlN
型号
FS
刀具材料
整体硬质合金
顶角
140degrees
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
属性
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
铝,塑料
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加