咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 30×D
商品编号
123695
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
123695 2
123695 2,2
123695 2,3
123695 2,4
123695 2,5
123695 2,7
123695 2,8
123695 3
123695 3,3
123695 3,5
123695 4
123695 5
123695 6
123695 7
123695 8
123695 8,5
123695 9
123695 10
123695 12
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
h7
2mm
h5
2
115mm
70mm
67mm
4mm
工厂标准
0.05mm/rev
h7
2.2mm
h5
2
115mm
70mm
66.7mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
2.3mm
h5
2
115mm
70mm
66.6mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
2.4mm
h5
2
138mm
90mm
86.4mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
2.5mm
h5
2
138mm
90mm
86.3mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
2.7mm
h5
2
138mm
90mm
86mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
2.8mm
h5
2
138mm
90mm
85.8mm
4mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
3mm
h5
2
150mm
105mm
100.5mm
6mm
工厂标准
0.06mm/rev
h7
3.3mm
h5
2
185mm
135mm
130.1mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
3.5mm
h5
2
185mm
135mm
129.8mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
4mm
h5
2
185mm
135mm
129mm
6mm
工厂标准
0.08mm/rev
h7
5mm
h5
2
215mm
165mm
157.5mm
6mm
工厂标准
0.1mm/rev
h7
6mm
h5
2
230mm
180mm
171mm
6mm
工厂标准
0.12mm/rev
h7
7mm
h5
2
280mm
230mm
219.5mm
8mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
8mm
h5
2
315mm
265mm
253mm
8mm
工厂标准
0.14mm/rev
h7
8.5mm
h5
2
350mm
295mm
282.3mm
10mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
9mm
h5
2
380mm
330mm
316.5mm
10mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
10mm
h5
2
380mm
330mm
315mm
10mm
工厂标准
0.16mm/rev
h7
12mm
h5
2
430mm
380mm
362mm
12mm
工厂标准
0.18mm/rev
销售价 数量
 
4186.07
4186.07
4186.07
4830.90
4830.90
4830.90
4830.90
8936.89
9119.25
9119.25
9119.25
9362.95
9770.00
11190.28
12368.97
16984.16
17876.77
17876.77
22750.39

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情

商品详情

商品名称:整体硬质合金-HPC 深孔钻,圆柱柄 DIN 6535 HA 30×D
商品编号:123695

技术说明

螺旋槽,带有 4 条刃带和内部冷却液供给通道。HPC 加工领域新一代的高性能深孔钻。带有 135° 顶尖角切刃公差 h7 级,可实现理想的加工效果。同心精度高,钻孔圆度好。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
为了确保 16×D 深孔钻的过程可靠性,必须首先使用编号 121068 – 121130 进行定心,或者使用编号 122736 的导孔钻加工一个 4×D 的导孔。针对 20×D 以上的深孔,必须使用编号 122736 的导孔钻加工一个 6×D 的导孔。通过加工导孔可以提高加工可靠性。另见第 129/130 页。

技术参数
需要加工导孔
是,导孔钻
最大钻深
30×D
顶角
135degrees
切削加工策略
HPC
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
有,40 bar
刀柄
DIN 6535 HA,带 h5
属性
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加