咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
U 形压板 带锥形头
商品编号
371400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
槽口宽度×整体长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
371400 9X100
371400 11X125
371400 14X160
371400 14X200
371400 18X200
371400 18X250
371400 22X250
371400 22X315
371400 26X250
371400 26X315
371400 33X315
371400 33X400
型号
宽度
总长度
槽口宽度
适用于夹紧螺栓
高度
6315GN
30mm
100mm
9mm
M8
15mm
6315GN
30mm
125mm
11mm
M10
20mm
6315GN
40mm
160mm
14mm
M12;M14
25mm
6315GN
40mm
200mm
14mm
M12;M14
25mm
6315GN
50mm
200mm
18mm
M16;M18
30mm
6315GN
50mm
250mm
18mm
M16;M18
30mm
6315GN
60mm
250mm
22mm
M20;M22
40mm
6315GN
60mm
315mm
22mm
M20;M22
40mm
6315GN
70mm
250mm
26mm
M24
40mm
6315GN
70mm
315mm
26mm
M24
40mm
6315GN
80mm
315mm
33mm
M30
50mm
6315GN
80mm
400mm
33mm
M30
50mm
销售价 数量
 
350.29
443.11
352.72
397.26
471.52
591.64
868.78
1071.78
918.29
1059.40
1788.39
2066.86

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:U 形压板 带锥形头
商品编号:371400 9X100
材料

调质钢,经喷漆处理。
技术参数
标准
DIN 6315 GN
属性
型号
6315GN
宽度
30mm
总长度
100mm
槽口宽度
9mm
适用于夹紧螺栓
M8
高度
15mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加