咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
斜铁
商品编号
343800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
343800 0
343800 1
343800 3
343800 4
343800 5
型号
总长度
适用的莫氏锥
317
90mm
0
317
140mm
1 2
317
190mm
3
317
225mm
4
317
265mm
6
销售价 数量
 
53.46
66.24
107.02
215.37
518.60

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:斜铁
商品编号:343800 5
应用

用于带有扁尾的莫氏锥柄,符合 DIN 228 标准。
技术说明

特种钢硬化发黑处理。
标准

DIN 317
属性
型号
317
总长度
265mm
适用的莫氏锥
6
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加