咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX机用铰刀 可配置
商品编号
164180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
公称直径 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
164180 3
164180 3,5
164180 4
164180 4,5
164180 5
164180 5,5
164180 6
164180 6,5
164180 7
164180 7,5
164180 8
164180 8,5
164180 9
164180 9,5
164180 10
164180 10,5
164180 11
164180 11,5
164180 12
164180 12,5
164180 13
164180 13,5
164180 14
164180 14,5
164180 15
164180 15,5
164180 16
164180 16,5
164180 17
164180 17,5
164180 18
164180 18,5
164180 19
164180 19,5
164180 20
164180 21
164180 22
164180 23
164180 24
164180 25
164180 26
164180 27
164180 28
164180 29
164180 30
164180 31
164180 32
164180 33
164180 34
164180 35
164180 36
164180 37
164180 38
164180 39
164180 40
164180 41
164180 42
164180 43
164180 44
164180 45
164180 46
164180 47
164180 48
164180 49
164180 50
公称直径 DC
切刃数 Z
切削刃长度 Lc
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切刃直径
直径范围
莫氏锥柄 MK 尺寸
进给量 f,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
3mm
6
15mm
114.5mm
42mm
15mm
2.81mm - 3.35mm 2.81mm - 3.35mm
1
0.08mm/rev
0.08mm/rev
3.5mm
6 6
18mm
114.8mm
42mm
18mm
3.36mm - 3.75mm
1
0.08mm/rev
0.08mm/rev
4mm
6
19mm
124mm
54mm
3.76mm - 4.05mm
1
0.1mm/rev
4.5mm
6
23mm
133mm
63mm
4.06mm - 4.75mm
1
0.1mm/rev
5mm
6
23mm
133mm
63mm
4.76mm - 5.3mm
1
0.1mm/rev
5.5mm
6
26mm
138mm
68mm
5.31mm - 5.6mm
1
0.1mm/rev
6mm
6
26mm
138mm
72mm
5.61mm - 6mm
1
0.1mm/rev
6.5mm
6
31mm
150mm
81mm
6.01mm - 6.7mm
1
0.1mm/rev
7mm
6
31mm
150mm
81mm
6.71mm - 7.05mm
1
0.1mm/rev
7.5mm
6
33mm
156mm
88mm
7.06mm - 7.5mm
1
0.1mm/rev
8mm
6
33mm
156mm
88mm
7.51mm - 8.05mm
1
0.13mm/rev
8.5mm
6
36mm
162mm
94mm
8.06mm - 8.5mm
1
0.13mm/rev
9mm
6
36mm
162mm
94mm
8.51mm - 9.05mm
1
0.13mm/rev
9.5mm
6
38mm
168mm
100mm
9.06mm - 9.5mm
1
0.13mm/rev
10mm
6
38mm
168mm
100mm
9.51mm - 10.05mm
1
0.15mm/rev
10.5mm
6
41mm
175mm
108mm
10.06mm - 10.6mm
1
0.15mm/rev
11mm
6
41mm
175mm
108mm
10.61mm - 11.05mm
1
0.15mm/rev
11.5mm
6
44mm
182mm
115mm
11.06mm - 11.8mm
1
0.15mm/rev
12mm
6
44mm
182mm
115mm
11.81mm - 12.05mm
1
0.15mm/rev
12.5mm
6
44mm
182mm
115mm
12.06mm - 12.6mm
1
0.15mm/rev
13mm
6
44mm
182mm
115mm
12.61mm - 13.2mm
1
0.15mm/rev
13.5mm
8
47mm
189mm
122mm
13.21mm - 13.55mm
1
0.15mm/rev
14mm
8
47mm
189mm
122mm
13.56mm - 14mm
1
0.15mm/rev
14.5mm
8
50mm
204mm
121mm
14.01mm - 14.5mm
2
0.15mm/rev
15mm
8
50mm
204mm
121mm
14.51mm - 15.05mm
2
0.2mm/rev
15.5mm
8
52mm
210mm
127mm
15.06mm - 15.5mm
2
0.2mm/rev
16mm
8
52mm
210mm
127mm
15.51mm - 16mm
2
0.2mm/rev
16.5mm
8
54mm
214mm
132mm
16.01mm - 16.5mm
2
0.2mm/rev
17mm
8
54mm
214mm
132mm
16.51mm - 17mm
2
0.2mm/rev
17.5mm
8
56mm
219mm
137mm
17.01mm - 17.5mm
2
0.2mm/rev
18mm
8
56mm
219mm
137mm
17.51mm - 18mm
2
0.2mm/rev
18.5mm
8
58mm
223mm
142mm
18.01mm - 18.5mm
2
0.2mm/rev
19mm
8
58mm
223mm
142mm
18.51mm - 19mm
2
0.2mm/rev
19.5mm
8
60mm
228mm
147mm
19.01mm - 19.5mm
2
0.2mm/rev
20mm
8
60mm
228mm
147mm
19.51mm - 20mm
2
0.25mm/rev
21mm
8
62mm
232mm
151mm
20.01mm - 21.2mm
2
0.25mm/rev
22mm
8
64mm
237mm
156mm
21.21mm - 22.4mm
2
0.25mm/rev
23mm
8
66mm
241mm
160mm
22.41mm - 23.05mm
2
0.25mm/rev
24mm
8
68mm
268mm
167mm
23.06mm - 24.05mm
3
0.25mm/rev
25mm
8
68mm
268mm
167mm
24.06mm - 25mm
3
0.25mm/rev
26mm
8
70mm
273mm
172mm
25.01mm - 26.05mm
3
0.25mm/rev
27mm
10
71mm
277mm
177mm
26.06mm - 27.05mm
3
0.25mm/rev
28mm
10
71mm
277mm
177mm
27.06mm - 28mm
3
0.25mm/rev
29mm
10
73mm
281mm
181mm
28.01mm - 29.05mm
3
0.25mm/rev
30mm
10
73mm
281mm
181mm
29.06mm - 30mm
3
0.3mm/rev
31mm
10
75mm
285mm
185mm
30.01mm - 31.05mm
3
0.3mm/rev
32mm
10
77mm
317mm
190mm
31.06mm - 32.05mm
4
0.3mm/rev
33mm
10
77mm
317mm
190mm
32.06mm - 33.05mm
4
0.3mm/rev
34mm
10
78mm
321mm
194mm
33.06mm - 34.05mm
4
0.3mm/rev
35mm
10
78mm
321mm
195mm
34.06mm - 35.05mm
4
0.3mm/rev
36mm
10
79mm
325mm
200mm
35.06mm - 36.05mm
4
0.3mm/rev
37mm
10
79mm
325mm
200mm
36.06mm - 37.05mm
4
0.3mm/rev
38mm
10
81mm
329mm
204mm
37.06mm - 38.05mm
4
0.3mm/rev
39mm
10
81mm
329mm
204mm
38.06mm - 39.05mm
4
0.3mm/rev
40mm
10
81mm
329mm
204mm
39.06mm - 40mm
4
0.35mm/rev
41mm
12
82mm 82mm
333mm
211mm
12mm
40.01mm - 41.05mm
4
0.35mm/rev
0.35mm/rev
42mm
12
82mm
333mm
211mm 211mm
82mm
41.06mm - 42.05mm
4
0.35mm/rev
0.35mm/rev
43mm 43mm
12
83mm
336mm
215mm
12mm
42.51mm - 43.05mm
4
0.35mm/rev
0.35mm/rev
44mm 44mm
12
83mm
336mm
215mm
12mm
43.06mm - 44.05mm
4
0.35mm/rev
0.35mm/rev
45mm
12
83mm
336mm
215mm
12mm
44.06mm - 45mm
4
0.35mm/rev
0.35mm/rev
46mm
12
84mm
340mm
219mm
84mm
45.01mm - 46.05mm
4
0.35mm/rev
0.35mm/rev
47mm 47mm
12
84mm
340mm
219mm
12mm
46.06mm - 47.05mm
4
0.35mm/rev
0.35mm/rev
48mm
12
86mm
344mm
224mm
12mm
47.06mm - 48.05mm
4
0.35mm/rev
0.35mm/rev
49mm
12
86mm
344mm 344mm
224mm
12mm
48.06mm - 49.05mm
4
0.35mm/rev
0.35mm/rev
50mm
12
86mm
344mm 344mm
224mm
12mm
49.06mm - 50mm
4
0.4mm/rev
0.4mm/rev
销售价 数量
 
1779.60
1871.94
1510.98
1510.98
1510.98
1510.98
1510.98
1655.42
1608.38
1665.40
1608.38
1796.38
1762.80
1608.38
1390.13
1578.12
1605.06
1625.16
1578.12
1665.40
1655.42
1712.44
1687.25
1981.04
1972.67
2123.76
2048.21
2199.32
2182.52
2316.82
2232.87
2316.82
2367.19
2459.53
2409.16
2593.84
2669.38
3030.34
3089.10
3147.87
3349.32
3794.22
3693.49
3928.53
3861.38
4448.98
5003.00
5204.46
5489.88
5523.45
6010.31
6631.49
6497.19
6849.74
6530.76
6950.48
7034.41
7403.77
8260.00
8327.14
9871.69
10492.87
10610.40
10576.82
10509.66

商品详情

商品名称:HOLEX机用铰刀 可配置
商品编号:164180 9,5

提示

对于 H7 配合,参见编号 164000。
适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
技术说明

可按照您的要求,将铰刀磨至需要尺寸。
偶数的切刃,但切刃的间距呈不规则分布。可以确保钻孔绝对的圆度,并且绝不会有任何颤纹。圆柱形切刃部分的圆磨倒锥不仅可以平整钻孔表面,而且也对铰刀起到了导向的作用。锥形的装夹柄。
应用

用于通孔的铰孔,沿切削方向排出切屑。导程倒角短,也同样适用于钻盲孔。

技术参数
内冷式
适用的钻孔类型
针对通孔
刀柄
MK 1-4
标准
DIN 208 B
涂层
没有涂层
刀具材料
HSS E
螺纹升角
7-8degrees
属性
公称直径 DC
9.5mm
切刃数 Z
6
切削刃长度 Lc
38mm
总长度 L
168mm
悬伸长度 L1
100mm
最大切刃直径
直径范围
9.06mm - 9.5mm
莫氏锥柄 MK 尺寸
1
进给量 f,针对抗拉强度 < 750?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.13mm/rev
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
有条件适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加