咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
MK 延长变径套
商品编号
343530
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
343530 1/2
343530 2/3
343530 3/4
343530 4/5
总长度
160mm
196mm
240mm
300mm
销售价 数量
 
452.56
589.19
994.00
1955.44

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:MK 延长变径套
商品编号:343530 4/5
标准

类似于 DIN 2187。
技术说明

外圆锥经研磨。
扩径套(内圆锥尺寸大于外圆锥尺寸)。
属性
总长度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加