首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
气动工具连接件
电气电源相关
照明工具及电池
化工类产品及工具
起重工具
胶带类产品
切削液相关产品
其他车间用品
包材
起重工具
手动葫芦
电动葫芦
吊带
吊链
锁扣及配件
千斤顶及配件
磁吸工具
吸盘工具
绑带
其他起重工具
吊链
Doleco/多来劲 一件式拴紧器 售卖规格:1个
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
Doleco/多来劲 一件式拴紧器 售卖规格:1个
商品编号
A08690
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
Doleco/多来劲
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
型号
1TX4M
1TX5M
1TX6M
1TX7M
1TX8M
1TX9M
1TX10M
2TX4M
2TX5M
2TX6M
2TX7M
2TX8M
2TX9M
2TX10M
4TX4M
4TX5M
4TX6M
4TX7M
4TX8M
4TX9M
4TX10M
5TX4M
5TX5M
5TX6M
5TX7M
5TX8M
5TX9M
5TX10M
500KGX4M
500KGX5M
500KGX6M
500KGX7M
500KGX8M
500KGX9M
500KGX10M
1TX4M
1TX5M
1TX6M
1TX7M
1TX8M
1TX9M
1TX10M
2TX4M
2TX5M
2TX6M
2TX7M
2TX8M
2TX9M
2TX10M
4TX4M
4TX5M
4TX6M
4TX7M
4TX8M
4TX9M
4TX10M
5TX4M
5TX5M
5TX6M
5TX7M
5TX8M
5TX9M
5TX10M
500KGX4M
500KGX5M
500KGX6M
500KGX7M
500KGX8M
500KGX9M
500KGX10M
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
手动葫芦
电动葫芦
吊带
吊链
锁扣及配件
千斤顶及配件
磁吸工具
吸盘工具
绑带
其他起重工具
同类其他品牌
Dolezych
Doleco/多来劲
新品
1
2
3
4
5
6
7
8
9
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只)
¥2116.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只) 含防溅盖
¥2259.01
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 三芯工业双插座(16A) IP44
¥3214.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 三芯工业双插座(32A) IP44
¥4402.01
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 三插座(25A1只 16A1只 250V10A1只) 四角插头 含防溅盖
¥3409.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 四芯工业双插座(16A) 四芯工业插头 IP44 三火一零
¥4046.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 四芯工业双插座(32A) 四芯工业插头 IP44 三火一零
¥5351.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A)
¥1752.00
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只)
¥2332.00
最近浏览
清空
Doleco/多来劲 一件式拴紧器 售卖规格:1个
¥25.90 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
1TX4M
1TX5M
1TX6M
1TX7M
1TX8M
1TX9M
1TX10M
2TX4M
2TX5M
2TX6M
2TX7M
2TX8M
2TX9M
2TX10M
4TX4M
4TX5M
4TX6M
4TX7M
4TX8M
4TX9M
4TX10M
5TX4M
5TX5M
5TX6M
5TX7M
5TX8M
5TX9M
5TX10M
500KGX4M
500KGX5M
500KGX6M
500KGX7M
500KGX8M
500KGX9M
500KGX10M
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:Doleco/多来劲 一件式拴紧器 售卖规格:1个
商品编号:A08690
500KGX4M
吊链
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订