咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
顶爪套装,3 件套
商品编号
313450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313450 160
313450 200
313450 250
313450 315
孔中心距 a
孔距 b
宽度 B
槽宽 D
用于 DIN 912 型螺纹
配套适用的卡盘型号
长度 L
高度 H
15mm
22mm
35mm
17mm
M12
160mm
78mm
40mm
15mm
22mm
35mm
17mm
M12
200mm
98mm
40mm
20mm
28mm
50mm
21mm
M16
250mm
120mm
50mm
30mm
28mm
50mm
21mm
M16
315mm
140mm
50mm
销售价 数量
 
1198.08
1243.83
1534.67
1615.12

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:顶爪套装,3 件套
商品编号:313450 315
可选附件

槽块,编号 313505 − 313605。
提示

  • 为与车床夹头适配,请比较啮合齿、槽宽(D)和孔距(a、b)。
  • 铝合金顶爪,可按需提供。

材料

由 16MnCr5 制成的高品质产品。
适用于

动力卡盘,厂商:Schunk,Röhm 以及其他动力卡盘制造商。
技术说明

精铣削的凹槽和啮合齿,经研磨处理。
斜面适用于小夹持直径 ⌀。
属性
孔中心距 a
30mm
孔距 b
28mm
宽度 B
50mm
槽宽 D
21mm
用于 DIN 912 型螺纹
M16
配套适用的卡盘型号
315mm
长度 L
140mm
高度 H
50mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加