咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧固螺栓,用于硬顶爪和软顶爪
商品编号
313420
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
313420 160/200
313420 250
313420 315
螺纹
配套适用的卡盘型号
长度
M 8×1
160 / 200
20mm
M12×1,5
250
30mm
M12×1,5
315
35mm
销售价 数量
 
36.12
54.98
54.98

商品详情

商品名称:紧固螺栓,用于硬顶爪和软顶爪
商品编号:313420 315
应用

由于卡爪在几秒钟内就要完成一次更换或者被调整到所需的直径位置,所以有必要在机床上配备多套备用卡爪,从而达到最短的换装时间。卡爪单元例如由多套带非阶梯型软顶爪的基爪组成,它们可旋转至所需的直径位置。这种合理化配置不仅针对数控机床来说是必要的,对其他任何车床同样都十分重要。
适用于

顶爪 313210、313250、3133220、313300 和 313310。
属性
螺纹
M12×1,5
配套适用的卡盘型号
315
长度
35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加