咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
OZ 弹簧夹套
商品编号
309560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
公称夹紧直径 d
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
309560 10
309560 12
309560 14
309560 16
309560 18
309560 20
309560 22
309560 25
309560 28
309560 30
309560 32
公称夹紧直径 d
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
25mm
28mm
30mm
32mm
销售价 数量
 
480.05
480.05
480.05
480.05
480.05
480.05
480.05
480.05
480.05
480.05
480.05

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:OZ 弹簧夹套
商品编号:309560 30
优点

  • 更好的径向跳动精度 = 锥柄中心线平行于轴中心线,无摆动。
  • 更高的夹紧力 = 通过更高的支承比例实现。
  • 更高的系统刚性 = 适合高速铣削。

  • 刀具使用寿命更长。

技术说明

弹簧钢,经过整体淬硬和研磨加工。通孔(和 DIN 标准要求的弹簧夹套相比,夹紧部分更长),能够增大夹紧力。和 DIN 标准要求的弹簧夹套相比,开有更多的凹槽,因而在装夹时可以更深地插入夹头。适用于麻花钻,可以在倒棱上进行装夹。装夹范围 = 公称尺寸最多减去 0.5 mm。两面均开有 5 或 6 条凹槽。
技术参数
总长度 L
60mm
标准
ISO 10897
型号
467 E
外径 D
43.7mm
属性
公称夹紧直径 d
30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加