咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ER 夹紧螺母 用于密封圈
商品编号
309615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ER 夹紧螺母 用于密封圈
商品编号:309615
可选附件

ER 扳手,编号 309680 − 309740。
单头开口扳手(适用于规格 16),编号 613300 规格 25。
密封垫圈,编号 309625、309630、309635、309645。
技术说明

螺纹和圆锥面研磨一次完成,确保高回转精度。
螺帽带有镀层,因而:减小了摩擦系数,并且增大了装夹力,同时耐磨损且抗腐蚀。
提示

刀柄和夹紧螺母分别独立进行平衡!
适用于

所有标准的 ER 弹簧夹头刀柄。
技术参数
标准
DIN 6499 D
动平衡精度 G 对应的转速
G 2.5,在 25000 min-1 条件下
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加