咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
快速转换攻丝夹头
商品编号
334665
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
334665 M3-12
334665 M6-20
334665 M14-33
内径 D1
外径 D
悬伸长度 A 尺寸
攻丝范围
长度补偿 压力
长度补偿 拉力
19mm
38mm
60mm
M3 − M12
7.5mm
7.5mm
31mm
55mm
100mm
M6-20
12.5mm
12.5mm
48mm
78mm
162.5mm
M14 - M33
20mm
20mm
销售价 数量
 
3304.60
3910.87
5874.86

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:快速转换攻丝夹头
商品编号:334665 M3-12
应用

  • 加工出尺寸准确的螺纹。
  • 可用于右旋螺纹和左旋螺纹。
  • 用于数控机床和加工中心。

提示

  • 攻丝快装夹头可根据需要提供其他刀杆结构,规格 M14 − M33。
  • 攻丝快装夹头不适用于内冷结构。

技术说明

  • 短结构,通过拉紧和压缩实现弹性长度补偿。
  • 可调攻丝头压力,适用于不同的材料和丝锥。

可选附件

快装插件参见编号 335420 − 335660。
拉紧螺栓 (AB) 编号 308600 − 308806,AB 装夹扳手编号 308820;308835。
技术参数
刀柄标准
JIS B6339 ISO 7388-2 -
固定器
BT 40
属性
内径 D1
19mm
外径 D
38mm
悬伸长度 A 尺寸
60mm
攻丝范围
M3 − M12
长度补偿 压力
7.5mm
长度补偿 拉力
7.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加