咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX 防割手套 PU涂掌 1双
(包装规格:12双/袋)
商品编号
AP4435
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:HOLEX 防割手套 PU涂掌 1双
商品编号:AP4435 8
  • 防割等级: 欧标EN388      CUT C

  • 产品材质: HPPE + PU掌涂

  • 产品特色 :霍夫曼 独创特色PU 软胶 涂层,更柔软,更贴手,更防滑

  • 工况:有割伤风险及日常通用操作场景。适用于干燥及轻微的潮湿/油污等工况环境。


HOLEX PU防割手套 AP4435 详情图 长图完整版.png



对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加