咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Steel 整体硬质合金粗加工铣刀,带断屑槽 HPC
商品编号
203049
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 f8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203049 6
203049 8
203049 10
203049 12
203049 16
203049 20
203049 25
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
断屑槽数量
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.12mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
6mm
13mm
0.12mm
6mm
13mm
57mm
20mm
1
53.13degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.05mm
0.04mm
5.8mm
4
0.16mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
8mm
21mm
0.16mm
8mm
21mm
63mm
25mm
1
53.13degrees
8mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.06mm
0.05mm
7.8mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
10mm
22mm
0.2mm
15mm
22mm
72mm
30mm
1
53.13degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.08mm
0.06mm
9.8mm
4
0.24mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
12mm
26mm
0.25mm
18mm
26mm
83mm
36mm
1
53.13degrees
12mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.09mm
0.07mm
11.8mm
4
0.32mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
16mm
36mm
0.32mm
24mm
36mm
92mm
42mm
1
53.13degrees
16mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.1mm
0.08mm
15.8mm
4
0.4mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
20mm
41mm
0.4mm
30mm
41mm
104mm
54mm
1
53.13degrees
20mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.13mm
0.1mm
19.8mm
4
0.5mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB
25mm
68mm
0.5mm
37mm
68mm
136mm
80mm
1
53.13degrees
25mm
水平、倾斜和垂直
38degrees
0.16mm
0.12mm
24.5mm
4
销售价 数量
 
808.49
992.36
1438.26
1833.34
3600.86
5391.40
9590.29
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Steel 整体硬质合金粗加工铣刀,带断屑槽 HPC
商品编号:203049 6
优点

槽形经过优化,偏心铲背,大容量排屑槽。
技术说明

用于粗加工和精加工。断屑槽,用于实现受控制的断屑。通过从部件上可靠地排屑,在自动化生产中实现过程可靠地工作。
最大 1.5×D 条件下能够利用整个切宽,同时确保最高进给量以及理想的加工稳定性。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加