咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT GreenPlus 整体硬质合金立铣刀 HPC
商品编号
203055
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 f8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203055 3
203055 4
203055 5
203055 6
203055 8
203055 10
203055 12
203055 16
203055 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
可持续性
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的开槽铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
3mm
8mm
0.1mm
3mm
8mm
GARANT GreenPlus
57mm
13mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.02mm
0.015mm
0.012mm
0.01mm
2.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
11mm
0.1mm
4mm
11mm
GARANT GreenPlus
57mm
17mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.025mm
0.02mm
0.015mm
0.012mm
3.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm
0.1mm
5mm
13mm
GARANT GreenPlus
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.035mm
0.025mm
0.02mm
0.015mm
4.8mm
4
0.1mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
0.1mm
6mm
13mm
GARANT GreenPlus
57mm
19mm
6mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.045mm
0.035mm
0.025mm
0.02mm
5.8mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
21mm
0.2mm
8mm
21mm
GARANT GreenPlus
63mm
25mm
8mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.055mm
0.045mm
0.03mm
0.025mm
7.7mm
4
0.2mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
0.2mm
10mm
22mm
GARANT GreenPlus
72mm
30mm
10mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.08mm
0.06mm
0.045mm
0.04mm
9.7mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
0.3mm
12mm
26mm
GARANT GreenPlus
83mm
36mm
12mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.09mm
0.07mm
0.05mm
0.04mm
11.6mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
36mm
0.3mm
16mm
36mm
GARANT GreenPlus
92mm
42mm
16mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.11mm
0.085mm
0.055mm
0.05mm
15.5mm
4
0.3mm
2
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
41mm
0.3mm
20mm
41mm
GARANT GreenPlus
104mm
52mm
20mm
水平、倾斜和垂直
35degrees
0.13mm
0.1mm
0.08mm
0.07mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
715.83
715.83
715.83
715.83
921.30
1405.92
1925.92
3812.42
5889.42
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT GreenPlus 整体硬质合金立铣刀 HPC
商品编号:203055 3
优点

在 Hoffmann Group 的铣刀产品组合中,生产最细晶粒基底材料硬质合金棒时产品特定的 CO2 排放量当前是极少的,因此与传统制造的硬质合金棒相比,可减少生态足迹
技术说明

适用于最高切削值粗加工和精加工优化的芯体几何形状确保低振动倾向,从而显著提升断裂强度创新的几何形状和高性能镀层可在保持高耐高温性的同时加工不同材料
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加