咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切屑保护装置,件
商品编号
312800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
312800 160
312800 200
312800 250
312800 315
312800 500
同样配套适用的卡盘型号
宽度
配套适用的卡盘型号
长度
140
18mm
160mm
23mm
20mm
200mm
21mm
24mm
250mm
27mm
350 / 400
34mm
315mm
35mm
630
42mm
500mm
41mm
销售价 数量
 
73.04
90.99
113.22
142.94
227.75

商品详情

商品名称:切屑保护装置,件
商品编号:312800 500
应用

用于插入到卡爪滑道中。阻止了切屑进入卡盘内。
适用于

卡盘,编号 310100 − 310750 和 312000 − 312700。
属性
同样配套适用的卡盘型号
630
宽度
42mm
配套适用的卡盘型号
500mm
长度
41mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加