咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
伸缩平台活梯 Masterflex Plus S
商品编号
966284
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
包括站台在内的阶梯数量
  • 5
  • 7
  • 9
  • 12
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
966284 5
966284 7
966284 9
966284 12
不包括栏杆在内的各档平台高度
可移动
平台宽度
平台深度
底面宽度(悬臂伸出)
底面深度(悬臂伸出)
最大工作高度约为
最大高度(包括栏杆)
标准
适宜步行
重量
高度可调节
0.78 / 1.03 / 1.28m
400mm
550mm
2.1m
1.8m
3.28m
2.31m
EN 131-7
单面
29.5kg
1.03 / 1.28 / 1.53 / 1.79m
400mm
550mm
2.4m
2.2m
3.79m
2.82m
EN 131-7
单面
32.7kg
1.53 / 1.79 / 2.05 / 2.30m
400mm
550mm
3.3m
2.6m
4.3m
3.33m
EN 131-7
单面
39.2kg
2.05 / 2.30 / 2.54 / 3.05m
400mm
550mm
3.01m
3.19m
5.05m
4.08m
EN 131-7
单面
45.5kg
销售价 数量
 
25509.55
32982.04
36628.11
45247.24
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 5
  • 7
  • 9
  • 12
数量:

商品详情

商品名称:伸缩平台活梯 Masterflex Plus S
商品编号:966284 5
标准

EN 131-7。
技术说明

伸缩平台活梯,带全方位栏杆和自动半腰对开门。单手握柄轻松调节高度。配有可单手操作的摆动式悬臂。即使在组装状态下,也可借助 2 个滚轮轻松移动。台阶深度为 60 mm,踏板较宽。平台由胶合板制成。直径 200 mm 的滚轮。带塑料踏脚板。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加