咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SYSBEL危化品吸附耗材 便携式溢漏应急袋
商品编号
A98022
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98022 SKIT001G
A98022 SKIT001Y
应用领域
重量
通用型
2.75kg
防化类
2.75kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:SYSBEL危化品吸附耗材 便携式溢漏应急袋
商品编号:A98022 SKIT001G

技术说明

吸附材料(棉片、棉条、棉枕、棉卷)采用聚丙烯吸附材料(MBPP),具有高吸收率,吸收快,不助燃,高清洁性等特点,不与极性、有毒性、危险性化学品反应,使用安全,对人体健康无危害,废弃物处理成本低,泄漏液体清理简单省力,是您工作场所清洁的好帮手!
可随处携带,易于运输,适用于小规模泄漏事故。


供货范围
套装包含: 25片50×40cm 吸附棉片
6根7.6×120cm 吸附棉条
1个中号防化处理袋
1根扎绳
1 副防化眼罩
1副大号丁腈手套
规格
吸附量最高可达:11.4Gal / 43.5L
技术参数
最大吸收容积
43.5l
属性
应用领域
通用型
重量
2.75kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加